NORTH BY HONEYWELL
霍尼韋爾北方提供卓越的呼吸保護解決方案,防止工作場所出現危及生命的危險。 North Safety 產品於 2008 年被霍尼韋爾收購,並以新名稱 North by Honeywell 繼續生產。 了解更多
篩選
安全指引
水喉水務工程
車隊和車輛維修
氣動工具
清潔
焊接
物料搬運
高跟鞋
實驗室用品
燈飾
膠粘劑密封膠和膠帶
暖通空調和製冷
手工具
油漆設備及用品
硬體規格
安全指引 篩選
呼吸查看全部
逃生頭罩和呼吸器 用作遊客的逃生裝置,防止潛在的氨氣或酸性氣體洩漏。 此外,還提供一種快速且經濟的方法來逃離非 IDLH 緊急情況。 配備靈活柔軟的吹嘴,提供更好的抓握力和舒適度
擬合測試 全臉呼吸器 經 ANSI 認證的呼吸器可提供全面防護,防止空氣中的污染物進入。 具有口腔/鼻杯,以避免呼出的二氧化碳再次呼吸,並提供 4 和 5 個懸掛點型號
防毒面具 平均PAPR PAPR配件 包括用於電動空氣淨化呼吸器的替換配件,例如呼吸管,頭套防汗帶和直形/ Y形呼吸管護套
PAPR和提供的通風櫃和頭盔 圍兜頭罩、頭罩和頭罩與動力空氣淨化呼吸器 (PAPR) 一起使用,以保護用戶免受危險化學品和煙霧的侵害。 配備歧管,可將空氣引導到鏡頭上以減少起霧
呼吸器配件 包括濾毒盒連接器、貼合測試適配器、呼氣閥座和鼻罩,用於更換磨損的空氣呼吸器部件
呼吸航空公司軟管 呼吸清潔套件和濕巾 呼吸設備儲存 呼吸器攜帶袋適合存放半面罩和全面罩呼吸器。 兼容 North By Honeywell ER2000CBRN 緊急逃生 CBRN 呼吸器
SCBA和呼吸氣瓶 眼鏡套件和鏡頭蓋 包括各種清潔解決方案、鏡片插件和其他配件,可幫助您滿足呼吸保護需求
隨附的空氣配件 包括與空氣呼吸器一起使用的適配器、螺釘、夾子、面罩密封件和呼氣墊圈外殼等替換配件
提供的空氣呼吸器
手套和手部防護查看全部
防震手套和包裹物 通過CE認證的手套,帶有鉤環搭扣封口,可為用戶帶來舒適感;聚氯乙烯貼片可在施工和採礦現場提供防衝擊保護
防靜電手套 由銅基Thunderon纖維製成的防靜電導電手套,手掌和指尖上塗有聚氨酯塗層。 處理電子敏感設備(如計算機組件和電路板)的理想選擇
耐化學手套 在常規清潔和食品加工應用中理想的防油,防油脂,石油產品和腐蝕性物品。 提供各種尺寸,顏色,表面處理選項和襯裡材料
潔淨室和實驗室手套 丁腈手套具有粗糙的皮革級串珠袖口,可承受磨損、化學品、割傷和刺穿。 每包 100 件
塗層手套 丁腈/乙烯基/ PVC /紗線塗層手套非常適合在材料處理和汽車裝配操作中提供抗油,油脂,刺穿和割傷的能力。 提供泡沫和紋理飾面選項
防寒手套 耐用的剖層牛皮皮革掌上手套旨在在極低的溫度(低於-38攝氏度)下提供出色的熱保護。 帶有防水乙烯基襯里以防止手變濕,翼形翼形和粗線切割結構使用戶感到舒適
防割手套 設計用於在焊接站和食品加工單元中保護手免受刀片,刀或玻璃的傷害。 丁腈/聚氨酯/ PVC塗層具有額外的保護層
手套箱手套 無縫手套箱手套對蒸氣、氧化化學品、油脂和燃料具有高滲透阻力。 非常適合在食品加工單位和實驗室中使用。 提供海帕倫、氯丁橡膠和丁基材料選項
針織手套 輕質針織手套,採用無縫針織設計,自然貼合。 遵循 USDA / FDA 在食品加工單位中使用的標準
皮革手掌手套 牛紋司機手套採用無襯裡直拇指和槍形切割結構,具有耐磨性和改善通風。 兩個中指分開縫製,具有很高的靈活性和舒適度,也適合處理小物品
一次性防化服查看全部
耐化學腐蝕一次性圍裙 聚乙烯/ EVOH /銀質圍兜和塗層圍裙,設計用於抵抗醇,脂肪族化合物,芳族化合物,氯,酮和酯,可用於製藥和食品服務
耐化學腐蝕的一次性套管 SilverShield系列套筒經過測試,可以抵抗IEST-RP-CC005.3的顆粒物和可萃取物,並提供ASTM-739額定滲透能力。 採用多層丁腈配方,表面光潔
關於霍尼韋爾北方酒店
North 是霍尼韋爾安全產品公司的子公司,是一家為建築工地、石油/天然氣精煉廠和風電場提供尖端人員安全設備的全球製造商。 廣泛的 North 安全產品目錄包括安全眼鏡、安全手套、耐化學腐蝕工作服、安全帽和災難救生包。 North 安全眼鏡按照 ANSI 標准設計,採用聚碳酸酯鏡片,可防塵、防刮擦、防紫外線輻射和防霧。 這些安全眼鏡有框架和無框兩種版本。
North by Honeywell 手套由創新輕質材料製成,提供卓越的舒適度並防止手部疲勞。 這些防護手套採用尖端設計,提供出色的貼合性、提高靈活性並確保完全適應工作場所。
該公司最暢銷的耐化學手套遵循 EN ISO 13997 標準,並配備植絨/雙面針織/無粉襯裡,以提供額外的保護層並吸收水分。
要考慮的事情
運送地址
這些 North by Honeywell 手套體積小,需要緊湊的包裝。 因此,它們以包含幾件的包裝形式交付。 這些霍尼韋爾手套適用於快遞運輸,不適用於空運。
主要商品名稱
常问问题解答
購買 North by Honeywell 耐化學手套時要考慮什麼?
- 降解 (D):它是由手套的一項或多項物理特性發生變化引起的。 最明顯的退化形式是手套強度的喪失和過度膨脹。
- 突破時間(BT):定義為液體化學品與手套外表面初次接觸到滲透率達到0.1毫克/平方米/秒的時間。 當發生突破時,手套就不再提供足夠的保護。
- 滲透率(PR):以毫克每平方米每秒(mg/sq.m/sec)為單位測量。 它是滲透化學物質通過手套彈性體的穩定流動。 手套的厚度對於防滲透起著重要作用。
霍尼韋爾手套如何長期保存?
為了獲得最長的使用壽命,霍尼韋爾手套和其他防護服應在每次使用後通過清洗(或其他適當的方法)去除表面的化學物質。 霍尼韋爾手套應存放在遠離污染環境的地方。 刺破、撕裂或破裂的霍尼韋爾手套必須丟棄。