智能錘技術
Nupla 提供獨特的智能錘技術,生產出最好的表面保護和無損的死錘。 各種錘子,例如 powerdrive deadblow、Impax、Extreme PowerDrive、Quick-Change 和 Strike Pro,均基於該技術。 Impax Power Drive 大錘是軟面直擊鎚,具有彈丸加載的直擊頭,可提供鋼錘的衝擊力。 這些錘子具有超大的打擊面和頭部,可最大限度地減少誤擊,並配有 Nuplaglas 手柄,可防滑。
憑藉 80 多年的經驗,NUPLA 一直為製造、汽車和 MRO 行業的應用提供高質量的挖掘、衝擊和切割工具及其零件。 了解更多
用於成型金屬和拆除或驅動砌體,手鑽,鑿子和沖頭。 工程錘具有像大錘一樣的沉重頭部,但手柄較短且較小。 提供玻璃纖維和山胡桃木手柄選項
包括廣泛的乙烯基,尼龍,硬化鋼和黃銅替換鎚頭。 提供不同的硬度和螺紋尺寸
用於修理汽車車身和發動機、敲擊木工接頭以及安裝大直徑電纜。 具有符合人體工程學的玻璃纖維/山核桃木/橡膠鋁製手柄
冶金和採礦行業中常用的耐用鎬和收縮/門皮/修整錘。 提供玻璃纖維,鋼和木柄變種
包含各種工業級 NUPLA 大錘,例如不同直徑、材料和重量的雙面錘、軟面錘和無火花錘
帶有可互換和超大鎚頭的重錘/快速更換/輪重錘,可最大程度減少誤擊並增加功能。 廣泛用於模具移動/定位以及電動機或螺旋槳維修
設計用於將混凝土均勻地攤舖在表面上而不會破裂。 具有鋼頭和塗有乙烯樹脂的玻璃纖維直柄,即使在遠處也能進行混凝土找平
一些 NUPLA 型号 交叉引用了等效的 Westward 或 Proto 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,則很有可能 Raptor Supplies 有同等的 NUPLA 產品可用。
這些 NUPLA 產品的尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些 NUPLA 物品通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。
Nupla 提供獨特的智能錘技術,生產出最好的表面保護和無損的死錘。 各種錘子,例如 powerdrive deadblow、Impax、Extreme PowerDrive、Quick-Change 和 Strike Pro,均基於該技術。 Impax Power Drive 大錘是軟面直擊鎚,具有彈丸加載的直擊頭,可提供鋼錘的衝擊力。 這些錘子具有超大的打擊面和頭部,可最大限度地減少誤擊,並配有 Nuplaglas 手柄,可防滑。
公司總部位於加利福尼亞州太陽谷,生產 1500 多種可靠的手動工具產品。
工程師錘的特點是頭部很重,就像大錘一樣,但手柄越來越小。
帶有玻璃纖維手柄的碳鋼地板刮刀用於去除地板上的粘合劑、鐵鏽、地毯或瓷磚。 它們具有用於撬動和重型扭轉的堅硬刀片。
所有 NUPLA 的非導電工具均經過 100 伏特的 10000% 測試,符合或超過 ASTM F1505 和 IEC 60900 標準。