CompOZite精英
CompOZite Elite 吊艇架起重機由碳纖維/鋁製成,比競爭對手更輕,更容易由一個人組裝。 它們具有高強度重量比,可以提升高達 1200 磅的負載。這些起重機非常適合碼頭、駁船和船隻上的海洋和海上應用。
OZ Lifting Products 成立於 2004 年,生產各種物料搬運產品。 該品牌總部位於美國明尼蘇達州威諾納,受益於石油和天然氣、汽車、航空、建築和採礦行業。 了解更多
OZ Lifting Products 的廣泛目錄包括起重機(手動和電動)、橫梁小車和夾具、吊艇架起重機、旋臂起重機、絞車(手動和電動)、鋼纜、安裝底座等。 該品牌的 手拉葫蘆 提供過載保護(設置為額定負載的大約 150%)並具有自由輪功能,可幫助用戶快速調整鏈條以加快操作速度。 這些裝置允許 360 度旋轉,非常適合密閉空間。 OZ 起重產品 旋臂起重機 最大負載能力為 2500 磅,並配有棘輪螺旋千斤頂,可在負載下調節伸縮臂。 這些 Tele-Pro 起重機標配有絞盤手柄(和電鑽適配器),並採用智能閂鎖技術,可實現快速輕鬆的連接。
我們精選的優質設備可簡化您的工作並提高效率,讓您的任務更易於管理。 從各種葫蘆、手推車和起重機中進行選擇 Raptor Supplies,OZ Lifting Products 的授權經銷商。
一些 OZ Lifting Products 型号 會交叉引用等效的 Dayton & Vestil 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 提供等效的 OZ 起重產品。
這些 OZ 起重產品的尺寸範圍從小到大。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些物品通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。
OZ Lifting Products Dyno-Hoist 提供準確可靠的起重重量讀數。 它有一個集成的測力計,當負載超過額定上限的 126% 時會顯示“OVER”...閱讀更多
Tele-Pro 吊艇架起重機具有伸縮臂和棘輪螺旋千斤頂,用於負載調整。 它還具有用於快速吊桿/桅杆連接的智能閂鎖技術。 這台起重機具有 DIN 級 ...閱讀更多
Aluma-Lite 吊艇架起重機採用航空級鋁結構和耐用的粉末塗層,可承受惡劣的環境。 它具有 360 度旋轉功能,可以調整到 3 種不同的高度...閱讀更多
CompOZite Elite 吊艇架起重機由碳纖維/鋁製成,比競爭對手更輕,更容易由一個人組裝。 它們具有高強度重量比,可以提升高達 1200 磅的負載。這些起重機非常適合碼頭、駁船和船隻上的海洋和海上應用。