Integral-V 技術
Integral-V 技術提供了一種經濟有效的方法,可以在直線導軌系統中高速承載重負載,同時防止磨損。 它們採用直接嵌入鋁結構框架中的硬化鋼嵌件,以實現嚴格的公差和卓越的線性直線度。
簡單的直線軸承可以在運行期間承受高溫、污垢、水和高振動而不會出現故障。 這些 FrelonGOLD 或 Frelon J 襯裡消除了潤滑要求,因為...閱讀更多
Simplicity 60-PLUS 軸係與 Simplicity 軸承配合使用,可實現高效的滑動軸承性能。 它們的圓度、直線度和優化的表面光潔度提供了較長的使用壽命和...閱讀更多
Mini-Rail 普通導軌系統採用兩件式設計,可在半導體晶圓處理和包裝設備等線性運動應用中提供卓越的性能。 Mini Rail 不 c...閱讀更多
Integral-V 技術提供了一種經濟有效的方法,可以在直線導軌系統中高速承載重負載,同時防止磨損。 它們採用直接嵌入鋁結構框架中的硬化鋼嵌件,以實現嚴格的公差和卓越的線性直線度。
PBC Linear Simplicity 產品可在 ?400 至 400 華氏度(-240 至 204 攝氏度)的溫度範圍內運行。
PBC Linear 的 Integral-V 技術可以處理 14 到 176 華氏度(-10 到 80 攝氏度)之間的溫度。
PBC Linear 的含氟利昂產品使用輕質石油基油、路潤滑油和 3 合 1 型油等潤滑劑。 潤滑提高了軸承的性能。
背隙是指直線運動系統中的間隙或傾斜量。 PBC Linear 提供恆力技術螺母,可限制螺桿驅動情況下的間隙量。 PBC Linear 還提供了幾種皮帶驅動系統,它們比螺桿驅動系統具有一些優勢,但齒隙不是其中之一。