Pelican箱經銷商(563 件)| Raptor Supplies 台灣

PELICAN

篩選

燈飾

物料搬運

安全指引

氣動工具

水喉水務工程

手工具

車隊和車輛維修

燈飾 篩選

手電筒查看全部

  • 手電筒配件

    靜電放電電纜,設計用於在製造電氣或半導體設備時將累積的靜電荷釋放到地面。 採用絕緣鍍鋅鋼絲,可實現最大導電率。 提供 50、100 和 200 英尺長度配置的型號

  • 手電筒充電器

    用於在不超過2200英尺的高度上舉升或降低重達10 lb的物料。堅固而簡單的設計易於操作和維護,並且在切斷氣源後會自動應用自動調節盤式製動器。 提供無級佔空比的變速控制

  • 手提電筒

    非導電斷線鉗,用於切割掛鎖,螺栓,金屬絲網和鏈條。 具有短刀片和帶有復合鉸鏈的長手柄,可最大程度地夾緊和切割力。 玻璃纖維手柄提供出色的介電性能,並確保在潮濕條件下的額外安全性  

  • 大燈和免提燈

    可充電前照燈和免提燈具有LED燈,該燈在可充電鹼性/鋰電池上運行,可產生長達98米的光束。 提供ABS,Xylex和塑料車身材料

  • 筆燈

    工業級手電筒即使在高設置下,也能提供最長32小時的電池燃燒時間。 採用Xenoy聚碳酸酯樹脂/塑料主體,可實現安全的電氣操作

  • 可充電手電筒電池組

    包括鋰離子/鎳氫電池,能夠提供最大3500 mAh的輸出功率

  • 可充電手電筒

    工業/戰術手電包括一個LED /氙氣燈(最大壽命100000 hr),可產生35至180 lm的光束輸出。 提供固定和可調焦點選項

  • 特種手電筒

    NEMA評級的手電筒具有兩個白色LED,當翻轉頭部時,它們會轉動,並且內置的固定夾可以固定在最大1/2英寸厚的表面上。 在高設置下提供34小時的運行時間

  • 聚光燈

作業現場照明查看全部

  • 臨時工地燈

    IP54等級的遠程區域LED燈能夠在AC和DC週期上運行,最大功耗為212 W,使用壽命為50000小時。 提供低電量警告系統和橡膠啟動開關的型號

關於鵜鶘

40多年來,鵜鶘一直在生產用於軍事,消防和工業應用的多種產品。 鵜鶘產品目錄包括便攜式照明系統,溫度控制包裝解決方案和保護套。 它的包裝產品線包括保護箱,托盤墊,工具存儲配件,存儲箱,工地箱,工具箱和箱子。 鵜鶘箱具有氣密性和水密性,並具有不同的顏色,尺寸和承載能力。 該公司還提供多種照明系統,例如鵜鶘手電筒,工作現場燈,燈籠,筆形燈,前照燈和免提燈。 這些有不同的車身顏色和材料。