組合盤
它們可以進行粗加工、表面紋理化和麵朝下鏡面拋光。 它們與心軸或研磨盤支架一起使用,安裝在具有壓縮空氣/角手機/電動角磨機的軟軸驅動器上。 它們允許快速更換工具,以方便用戶,並防止因滑動、卡住或脫離而造成的操作中斷。
PFERD 擁有 200 多年的經驗,一直致力於製造適用於化學加工、航空航天、建築、汽車和鋼鐵行業的表面處理和材料切削工具。 了解更多
PFERD 工具目錄包括切割和砂輪、瓣片、銼刀、工業動力刷、研磨心軸、旋轉刀具、孔鋸、階梯鑽頭和拋光石。 PFERD 襟翼盤 非常適合研磨和精加工金屬表面,以及去毛刺、除鏽和焊縫混合。 這些千瓣盤具有氧化鋁/氧化鋯氧化鋁/陶瓷磨料玻璃纖維背襯,可提供額外的韌性,使盤在研磨過程中不會破碎。 它們的粒度為 40 / 60 微米,最大額定速度為 13300 rpm。 它們的圓盤直徑有 4.5、5、6 和 7 英寸。 該品牌的 車身文件 專為打磨平坦/凸面/凹面而設計,並提供光滑、無划痕的表面處理。 這些 tanged PFERD 文件不需要任何文件架。 該公司還提供帶有兩個安裝孔的扁平車身文件,可與可調節文件架一起使用。
PFERD Tools 的 型号 交叉引用了等效的 Norton Abrasives 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 提供同等的 PFERD Tools 磨料產品。 客戶還可以使用型號的最後 5 位來交叉引用大多數產品。
PFERD Tools 千瓣盤的直徑範圍為 2 至 7 英寸,運行速度為 8600 至 19100 rpm。 它們體積小,需要仔細包裝,因為某些產品可能會在運輸過程中損壞。 因此,它們通過快遞而非空運方式交付,以盡量減少停機時間。
分別用硬輪和纖維盤進行粗磨和精磨兩步工藝。 能夠實現高去除率,並通過安靜的操作為用戶提供舒適感。 研磨時易於控制...閱讀更多
它們可以進行粗加工、表面紋理化和麵朝下鏡面拋光。 它們與心軸或研磨盤支架一起使用,安裝在具有壓縮空氣/角手機/電動角磨機的軟軸驅動器上。 它們允許快速更換工具,以方便用戶,並防止因滑動、卡住或脫離而造成的操作中斷。
在精加工、磨削、焊接、機械加工、工業維護、農業和食品生產應用中,擋闆對金屬進行塑形和貼合。 它們具有密集分層的砂布襟翼,可以塑造某些金屬,以獲得完美的外觀。
瓣片和磨粒的粒度範圍為 36 到 120。較低的值表示較大、較粗的粒度,較高的值表示較小、較細的粒度。