失效乾燥通風口
這些獲得專利的 Fail-Dry 排氣口允許密封失效的閥門運行,直到可以計劃方便的維護。 他們使用一個通風室來分隔兩個密封的閥門部分。 操作室通常容納壓力閥中的彈簧、截止閥中的彈簧/氣室和電磁閥中的芯管。 主密封件(與液體介質接觸的密封件)將在次級密封件之前降解,因為它處於壓力之下。 當主密封開始失效時,這些失效乾燥通風口有助於追踪漏出和進入腔室的液體量。 手術室由二級密封保持獨立,保持乾燥。
50 多年來,Plast-O-Matic Valves, Inc. 一直致力於生產用於化學加工、金屬表面處理和海洋生物保護的液體壓力和流量控制產品。 了解更多
PVC/聚丙烯閥門非常適合在需要氣密關閉的系統中處理純液體、化學品、酸和鹼。 採用自動彈簧關閉設計,以最小的壓降提供高流量,並且未暴露的硬件允許安裝油槽
側向減壓球閥採用真正的聯合設計,允許多向流動,同時將球保持在壓力下;加強的軸消除了閥桿斷裂。 提供Geon,PVC,Corzan,CPVC,天然PP和Kynar PVDF材料
用於通過自動電壓傳感器控制液體/氣體的流量,以檢查入口壓力。 具有堅固的聚丙烯結構,防冷凝加熱器,受熱保護的電機和手動操作裝置,可最大程度地確保設備安全。 尺寸從3/8到4英寸不等
設計用於管道中液體或氣體的自動ON / OFF切換控制。 堅固的塑料結構,帶有手動控制機構,可將閥門移回通電位置並防止系統故障。 提供耐腐蝕的Air X氣動執行器型號
快速有效地排乾濕工作台上積聚的液體。 具有一個氣動活塞,可在高達25英寸的水位時保持裝置的氣密密封,並允許較大的全行程以超快地排空水。 提供4英寸,5英寸和6英寸尺寸的變體
調節乳製品、醫療、製藥和化學加工應用中使用的管道系統中的流量並防止細菌滯留。 採用 EPDM 密封件,可實現無洩漏操作並具有出色的抗環境危害能力。 尺寸範圍為 1/2 至 2 英寸
Plast-O-Matic 的產品線包括工業級塑料閥門、調節器、電磁閥線圈和流量指示器。 超純壓力調節器 Plast-O-Matic 生產的適用於將氣體/液體的高入口壓力降低到受控(預設)的較低輸出壓力。 它們採用 PTFE 或 Kynar PVDF 結構,確保紫外線穩定性以及耐磨性和阻燃性。 這些調節器具有 TFM 捲繞隔膜,無需彈性體即可提供最大靈敏度,並且可承受高達 150 PSI 的入口壓力。 該品牌的 FC系列止回閥 旨在保持均勻流量,入口壓力波動範圍為 15 至 120 PSI(精度為 +/-15%)。 它們的最大流量為 120 GPM,可在 40 至 140 華氏度的溫度範圍內運行。 Raptor Supplies 是值得信賴的 Plast-O-Matic 分銷商,提供範圍廣泛的 Plast-O-Matic 流量控制閥、儀表保護裝置和脈動阻尼器。
某些 Plast-O-Matic 工具會交叉參考相應的 Parker、Banjo 或 Dixon 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手工具,那麼很可能 Raptor Supplies 具有等效的 Plast-O-Matic 工具。
這些 Plast-O-Matic 工具的尺寸從小到大不等。 它們需要仔細包裝,因為某些工具在運輸時可能會損壞。 因此,這些 Plast-O-Matic 工具通過快遞和空運方式交付,以最大限度地減少停機時間。
它們用於控制流體或壓縮空氣系統中的壓力。 它們有一個堅固的、不粘的 PTFE 軸,該軸穿過三個 U 形密封圈,以防止在隔離螺旋時發生粘連...閱讀更多
這些閥門自動關閉超純和高腐蝕性液體的流動,例如酸、溶劑、苛性鹼、鈉溶液、氯溶液、反滲透水和去離子水...閱讀更多
這些差壓調節器適用於控制下游系統設備的壓差。 它們由塑料製成,可承受 150 PS 的最大入口壓力...閱讀更多
這些獲得專利的 Fail-Dry 排氣口允許密封失效的閥門運行,直到可以計劃方便的維護。 他們使用一個通風室來分隔兩個密封的閥門部分。 操作室通常容納壓力閥中的彈簧、截止閥中的彈簧/氣室和電磁閥中的芯管。 主密封件(與液體介質接觸的密封件)將在次級密封件之前降解,因為它處於壓力之下。 當主密封開始失效時,這些失效乾燥通風口有助於追踪漏出和進入腔室的液體量。 手術室由二級密封保持獨立,保持乾燥。
公司總部位於美國新澤西州 Cedar Grove 的 Pompton Ave 1384 號。
這些閥門可調節流量並防止細菌滯留在乳製品、醫療、製藥和化學加工應用中使用的管道系統中。 它們採用 EPDM 密封件,可實現無洩漏運行,並具有出色的抗環境危害能力。
這些閥門可以在 40 psi 的最大壓力下在 140 到 120 華氏度的溫度範圍內運行。