RECOIL
美鋁緊固系統公司 (AFS) 的 Recoil 品牌總部位於澳大利亞,在北美、亞洲和歐洲設有分銷中心。 反沖刀片廣泛應用於汽車、電子、電子、航空航天、造船、國防、發電和運輸行業。 了解更多
關於反沖
Recoil 提供範圍廣泛的螺紋修復套件、鋼絲螺紋嵌件、精密嵌件、提取套件、 高速絲錐 以及用於修復損壞的螺紋或創建堅固的新螺紋的簡單安裝工具。 Recoil 螺旋纏繞螺紋嵌件由冷軋 304 (18-8) 型不銹鋼絲製成,橫截面為菱形。 反沖底絲錐用於在攻絲到盲孔底部時將螺紋跳動降至最低。 絲錐具有雙螺紋導程,然後是錐形或中間絲錐。
要考慮的事情
運送地址
這些 Recoil 插件體積小,需要緊湊的包裝。 它們適用於快遞和空運。
常问问题解答
有多少種 Recoil 刀片可用?
- 自由運行的刀片提供標準內螺紋
- 安裝緊固件時鎖定內螺紋的鎖定插件
如何安裝 Recoil 刀片?
- 使用套件上指定的鑽頭尺寸鑽出損壞的螺紋(如有必要)。
- 檢查絲錐上的螺紋是否與螺栓上的螺紋相匹配。
- 將水龍頭插入水龍頭扳手或使用安裝工具中的方形驅動器(如果提供)。
- 將孔敲至所需深度。
- 將刀片放置在安裝工具上,調整頂部的位置使刀片柄腳位於柄腳槽的中心。
- 風以輕微的向下壓力進入,直到它在地表以下 1/4 到 1/2 圈。
- 請勿使用工具擰斷柄腳。 從柄腳上提起工具,將其旋轉 90 度並用力敲擊。
該品牌的插件使用哪些材料?
- 304 型不銹鋼 (18-8)
- 不銹鋼等級 304 (AS7245) 奧氏體耐腐蝕鋼,適用於高達 425 攝氏度(800 華氏度)的正常應用
- 不銹鋼等級 316 (AISI316) 奧氏體耐腐蝕鋼,適用於高達 425 攝氏度(800 華氏度)的海洋應用
- Inconel X-750 (AS7246) 鎳合金,適用於高溫應用(425 至 550 攝氏度)或需要低磁導率的應用
- 磷青銅(DIN17677 或 BS2783 PB 102)(300 攝氏度),用於電連接接頭或低滲透性
- Nimonic 90 (HR 503) 用於高溫應用(650 攝氏度)
- Nitronic 60 (UNS S21800) 奧氏體防擦傷合金