REES
自 1929 年以來,Rees 一直致力於為電氣、電子和包裝行業提供工業控制開關設備。 該品牌總部位於美國印第安納州,產品線包括用於建築、商業和工業應用的電氣、照明、物料搬運和電機硬體設備。 了解更多
篩選
電器類
物料搬運
汽車
安全指引
燈飾
硬體規格
電器類 篩選
按按鈕查看全部
電氣控制指示燈 設計用於工業機器,以指示配電,製造和自動化應用中機器過程的啟動/停止。 提供6、12、24和120VDC和120V @ 60Hz的變體
帶觸點塊的緊急停止按鈕 設計用於在石油和天然氣設施和製造工廠發生緊急情況時關閉設備和機械。 提供螺絲端子,壓板,快速連接,螺絲和螺絲夾端子連接
危險位置控制站開關 設計用於控制金屬加工,建築以及研發應用中的電磁設備。 提供2個位置選擇器開關,帶搖臂的按鈕和3個位置選擇器開關操作員類型
發光按鈕操作器 圖例板 設計用於標記電氣、電子和自動化應用控制面板中每個設備的功能。 鋁/塑料/聚酯/氯乙烯板有方形、圓形、圓形、矩形和半圓形形狀
非發光按鈕操作器 適用於控制自動化,研發,採礦和建築應用中的工業設備和機械。 藍色,紅色和鍍鉻彩色按鈕有1、2和2.25英寸尺寸
帶觸點塊的非照明按鈕 設計用於在製造,汽車以及食品和飲料加工設施中打開/關閉電氣設備和工業機械。 提供10A @ 120VAC,10A @ 230VAC和10A @ 600VAC接觸額定值
面板指示燈 飛行員鏡頭 適合與指示燈一起使用,以指示發電和配電應用中的工業電路和設備的狀態。 提供16、22和30毫米尺寸以及琥珀色,藍色,紅色,透明,綠色,不透明紅色,白色和黃色
按鈕頭 適用於指示燈式指示燈,用於指示自動化和製造應用中的電氣設備和工業機械的狀態。 提供22和30 mm尺寸,有照明和無照明類型,以及旋入式和卡入式連接形式
按鈕配件 包括堵頭、護套、支架、燈泡提取工具、接觸塊交流發電機、接觸蓋、標誌套件、翻轉防護罩、照明按鈕頭和燈、互鎖裝置、鏡頭蓋擰緊器、安裝底座和環、窄法蘭防護罩、掛鎖附件和按鈕帽
按鈕接觸塊
軸查看全部
電纜拉線開關 維護和瞬時電纜拉出開關,旨在為輸送機或工業機械提供緊急停止。 提供的操作力範圍在0.6到15磅之間的變體
限位開關主體和触點 適用於製造,加工,工業控制和自動化應用的限位開關。 提供螺釘端子,預接線電纜,插入式和4針M12電氣連接型號
非照明選擇開關運算符 用於配電,自動化,汽車和生產線應用中的電氣設備切換。 提供鍵控,旋鈕,操縱桿,電位計,標準,無操作員和擴展操縱桿操作員變體
帶觸點塊的非照明選擇開關 適用於在製造工廠中打開/關閉電氣和電子設備。 提供鍵控,槓桿,旋鈕和擴展槓桿操作員類型以及1NO,1NO / 1NC,2NO和2NO / 2NC觸點形式
開關配件 包括臂套件、鎧裝撥動開關護套、後開關外殼、生物識別開關安裝適配器、支架、集線器和閂鎖套件、安裝支架、按鈕護套、開/關板、按鈕防護罩、復位按鈕防護罩和搖臂開關蓋
要考慮的事情
交叉參考替代品
一些 Rees 型号 交叉引用了等效的 Dayton 和 Honeywell 模型。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Rees 產品。
運送地址
這些 Rees 產品的尺寸有大有小。 它們需要仔細包裝,因為有些物品可能在運輸過程中損壞。 因此,這些物品透過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
常问问题解答
我什麼時候應該更換 Rees 接觸塊?
- 當它們出現物理損壞或磨損跡象並影響其性能時進行更換。
- 當電氣連接出現問題導致運作不可靠時進行更換。
- 當儘管嘗試排除故障或修理但仍無法正常工作時進行更換。
- 當它們不符合您的應用所需的安全標準或規範時。
選擇里斯按鈕操作器時應考慮哪些因素?
- 具體應用要求和環境條件。
- 所需的操作類型,無論是瞬時的還是保持的。
- 最適合您的控制面板或設定的適當尺寸和形狀。
- 材料和製造品質確保耐用性和可靠性。
- 顏色和標籤選項可實現清晰直覺的使用。
危險場所控制站開關和其他通用開關有什麼不同?
危險場所控制站開關用於可能有易燃氣體或灰塵的地方。 它具有額外的保護,可防止可能引起爆炸的火花。 另一方面,通用開關是為常規環境而設計的,沒有此類風險,並且不具有相同等級的火花或爆炸保護。