REX CUT
自 1928 年以來,總部位於美國馬薩諸塞州的 Rex-Cut Abrasives 一直在生產用於鋼鐵、冶煉、鍛造和冶金應用的棉纖維磨料研磨和精加工產品。 了解更多
關於 Rex Cut
Rex-Cut Abrasives 產品目錄包括用於不銹鋼、鋁和低碳鋼表面的研磨、切割、去毛刺、精加工、混合、快速更換和凹陷中心砂輪。 該品牌的 類型 1 切割輪 可以在不改變零件幾何形狀的情況下一次完成表面去毛刺和精加工。 它們非常適合在傳動齒輪或發動機部件上進行精確拋光,以及在油田中為新管螺紋去毛刺。 這些氧化鋁研磨盤可提供高達 20000 rpm 的速度,並提供 1/4 和 3/8 英寸心軸孔選項。
要考慮的事情
交叉參考替代品
Rex-Cut 磨料 型号 交叉引用了等效的 Dewalt、Dayton 和 AR 北美型號。 因此,如果您正在尋找已過時或缺貨的 Rex-Cut 磨料設備,我們很可能提供同等產品。
運送地址
這些工具體積小,需要緊湊的包裝。 它們適用於快遞運輸和空運,以最大限度地減少停機時間。
常问问题解答
使用該品牌的切割砂輪時應注意哪些安全事項?
在使用該品牌的切割輪時,用戶必須佩戴適當的個人防護裝備,包括護目鏡和手套。 此外,工件應牢固夾緊以防止移動,操作員應遠離切割區域。 使用前應檢查輪子,如果有任何損壞或磨損跡象,應予以更換。
該品牌的切割砂輪可用於哪些表面?
它們設計用於平面和直線切割。