小型工業噴嘴
這些噴嘴採用重型主體,採用不銹鋼和黃銅部件,具有卓越的耐用性和耐腐蝕性。 其符合人體工程學的設計允許使用熱水和冷水,並提供可變的噴霧模式,並在釋放扳機時立即關閉設施。 它們配有絕緣模製 Santroprene 手柄,可提供最大的舒適度,並配有外螺紋 GHT 螺紋,可快速安裝配件。
Sani-Lav 是 Columbia Products 的一個品牌,為食品加工行業、醫療設施、實驗室和學術機構的應用提供高質量的衛生和管道產品。 了解更多
該公司的產品線包括擦洗水槽、噴霧瓶和噴嘴、洗手水槽、鏟子、閥門、清洗站、叉子、槳、材料處理設備、水龍頭和噴嘴。 該品牌的手槍式握把 噴嘴 可以在高達 150 psi 的壓力下分配液體,流量範圍為 2 至 10.5 gpm。 它們有不銹鋼、黃銅、鋁和塑料變體,帶有花園軟管或軟管倒鉤連接。 落地式 洗碗池 Sani-Lav 的洗碗機非常適合單人使用,具有用於擦洗和沖洗應用的深碗。 它們由腿支撐,並在水槽下方留出空間以便存放。 它們具有單個水龍頭和排水口,以及內置的側面防濺板,可保護牆壁和地板免受污漬和水漬的侵害。 選定的型號是壁掛式的,在水槽下方提供額外的空間用於清潔或存放。 落地式和壁掛式洗地盆均提供單/雙踏板、感應器、8 OC 水龍頭和槓桿手柄操作方式。
Sani-Lav 型号 與相應的 Advance Tabco、Zurn 和 T&S 交叉引用,類別包括洗手池、清洗站和水龍頭配件。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 提供等效的 Sani-Lav 產品。
這些 Sani-Lav 產品從小號到大號都有。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些物品通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。
這些水槽用於食品服務應用,用於清潔雙手或清洗食物和其他物品。 它們具有感應水龍頭,可啟動水流通過水龍頭,消除交叉連接...閱讀更多
這些符合 ADA 標準的水槽為繁忙區域提供壁掛式配件。 它們採用不銹鋼結構,水龍頭帶有雙手動手柄,可同時使用冷水和熱水。 噸...閱讀更多
這些勺子採用重型 304 不銹鋼結構,具有卓越的耐用性和防銹性。 它們提供完全焊接和無縫設計,確保沒有空間/間隙 l...閱讀更多
這些噴嘴採用重型主體,採用不銹鋼和黃銅部件,具有卓越的耐用性和耐腐蝕性。 其符合人體工程學的設計允許使用熱水和冷水,並提供可變的噴霧模式,並在釋放扳機時立即關閉設施。 它們配有絕緣模製 Santroprene 手柄,可提供最大的舒適度,並配有外螺紋 GHT 螺紋,可快速安裝配件。