STRONG HOLD
篩選
物料搬運
水喉水務工程
物料搬運 篩選
機櫃查看全部
垃圾櫃 鋼製/不銹鋼全焊接機櫃,帶有聚丙烯黃色垃圾箱(110-184),帶料斗前部可容納標籤架,三點鎖定係統帶有掛鎖,用於鎖定門
內閣長凳 多功能工作台,設計用於提供耐用的工作表面,用於組裝零件和帶有全寬可調式架子的存儲單元,以存儲工具或重要設備(最大1650磅)。 某些型號配備雙折門和腳輪
服務櫃檯 非常適合在沒有高架空間的區域使用,例如工具床,裝配線和郵寄室。 包含12個最大支持1900 lbs額定載荷的架子和6英寸抽屜(某些型號配備)
儲物櫃 組合式,檯面式,門衛式和衣櫃式儲物櫃,帶14規格的架子(最多可承受1900 lb的負載)和7規格的焊接支腿(以提供提升的移動性)。 提供清晰視野,標準,捲簾門和通風門選項
關於強固
Strong Hold 是一家為倉庫、製藥、金融和教育應用提供重型工業存儲產品的全球製造商。 Strong Hold 產品目錄包括櫥櫃長凳、工作台、擱架單元、服務櫃檯、衣櫃儲物櫃、箱式儲物櫃、易燃櫃、儲物櫃和垃圾櫃。 該品牌的組合儲物櫃配有可調節的 14 號擱板,每個擱板的承重能力高達 272 公斤,並配有帶標準掛鎖的 3 點鎖定係統。 這些堅固的機櫃採用高強度鋼和粉末塗層製成,經久耐用,適用於所有類型的工業環境。 該品牌的人體工學工作台分別配有 7 號和 12 號鋼製頂架和底架。 每個抽屜的承重能力為 181 公斤,可以使用標準掛鎖固定。 從廣泛的服務櫃檯、衣櫃儲物櫃、架子和垃圾櫃中進行選擇 Raptor Supplies.