SENSEI系統
SENSEI 是一種無線傳感設備網絡,可提供對關鍵設備性能的寶貴見解。 該系統以 Trico 專業人員的專業知識為後盾,可指導用戶實現最長的正常運行時間、效率和信心。 它直接安裝在設備上,實時發送來自傳感器的數據流。 然後網關/中繼器將這些數據流式傳輸到雲端,直觀的儀表板可以讓您即時訪問有關設備和潤滑劑健康狀況的信息。
100 年來,總部位於美國皮沃基的 Trico 一直致力於為商業和工業應用製造高性能潤滑管理解決方案。 了解更多
包括微處理器控制的流線型分配器,可將潤滑脂精確地塗抹到關鍵機器部件上。 具有易於讀取的 LCD 顯示屏和防震無斷設計,允許根據需要停用和調整裝置
包括油脂計,用於測量從油脂槍分配到設備軸承的油脂量。 具有背光 LCD 屏幕,可顯示分配的潤滑脂量(以立方厘米、克、盎司或液量盎司為單位)
手動循環泵具有垂直安裝鋁製主體,帶有 450cc 潤滑劑儲罐和用於泵活塞驅動的高槓桿拉手柄。 還提供不同容器尺寸和輸出的自動潤滑泵和 EZI 動作鼓泵
封閉系統注油器具有可調節的軸環,可從外部將油位調節至所需水平,並具有 1/8 英寸 NPT 端口,可實現注油器和外殼之間的壓力平衡。 還提供恆液位注油器、注油器線罩、不銹鋼膨脹室
該公司的產品目錄包括範圍廣泛的黃油槍、油桶泵電機、儲油罐、分配器、過濾系統、恆位注油器等。 特里科正排量系統泵 使用容積式噴射器將精確測量的油量輸送到潤滑點。 選定的型號具有內置循環控制。 該品牌的 看門狗封閉系統注油器 有一個集成的視鏡,可以立即顯示外殼中的油位。 他們有一個聚砜碗來抵抗高溫並提供光學透明度。
一些 Trico 型号 與等效的 Eagle 和 Lube 型號交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 具有同等的 Trico 產品。
這些 Trico 產品的尺寸範圍從小到大。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品可能會在運輸過程中損壞。 因此,這些 Trico 物品通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。
Watchdog 除濕呼吸器利用獨特的顆粒過濾和除水系統。 它們可防止有害污染物在熱膨脹或流動過程中進入工業設備...閱讀更多
Trico 的工業快速漏斗是將液體倒入容器和設備中的簡單、方便且清潔的方式。 每個漏斗僅供一次性使用,在分離之前保持清潔和緊湊 ...閱讀更多
Trico 的 Tri-Cool 合成冷卻劑是一種可生物降解的水基冷卻劑,含有潤滑劑和防銹劑。 當與水混合時,它為 h 提供高端冷卻和潤滑...閱讀更多
SENSEI 是一種無線傳感設備網絡,可提供對關鍵設備性能的寶貴見解。 該系統以 Trico 專業人員的專業知識為後盾,可指導用戶實現最長的正常運行時間、效率和信心。 它直接安裝在設備上,實時發送來自傳感器的數據流。 然後網關/中繼器將這些數據流式傳輸到雲端,直觀的儀表板可以讓您即時訪問有關設備和潤滑劑健康狀況的信息。
Spectrum 儲油系統提供了一種簡單有效的方式來儲存、識別、分配和轉移潤滑劑。 它用於存放 55 加侖的桶,並在需要時添加更多的罐。 該系統可以輕鬆容納、儲存和分配潤滑劑。 它還配備易於重新定位的系統,並具有集成的叉車口袋以增強操作。
SprayMaster 冷卻液系統為金屬切削操作期間的噴霧冷卻提供了一種方便的方法。 這些系統可以安裝在各種加工應用中,只需要壓縮空氣作為動力源。
SprayMaster 有一個噴嘴,而 SprayMaster II 有兩個,允許更均勻的冷卻劑覆蓋和冷卻到更大的區域。 SprayMaster II 還配備了一個更大的冷卻液罐,可容納更多的冷卻液,從而無需頻繁加註。
Trico 建議每 6 到 12 個月更換一次雨刷片。 使用磨損的雨刷片會導致能見度降低和擋風玻璃損壞。
Trico Flex 雨刷片採用獨特的柔性設計,可以貼合擋風玻璃的形狀,為乾淨的擦拭提供均勻的壓力。 Trico NeoForm 雨刷片具有特氟龍表面保護層,可減少摩擦和噪音。 它們還採用時尚的空氣動力學設計,以提高性能。