TY-RAP
篩選
電器類
手工具
電器類 篩選
電線連接器查看全部
接線片壓縮連接器 1/2 孔凸耳壓縮連接器設計用於在設備和電纜之間建立連接,以實現不間斷的電流通過。 由銅或鋁製成,有直筒和角筒兩種型號
機械連接器 六角/槽頭多抽頭連接器,設計用於快速抽頭連接、端接和內嵌拼接; 適用於銅、鋁和銅包鋁導體。 還提供拼接連接器
電機引線斷開附件 包括 UL 認證的電機斷開保護套,旨在保持緊湊的電機外殼組件較小。 由熱塑性彈性體製成,可容納尺寸為 16 AWG - 10 AWG 的電線
電機引線斷開 快速連接、卡扣式電氣斷開裝置旨在提供快速、可靠的電機更換。 採用鍍錫銅結構和公/母導體,不需要螺母、螺栓或絕緣膠帶
斷線 2 / 3 端口鎮流器斷開裝置採用鍍錫黃銅超大電觸點、聚碳酸酯絕緣和防呆設計。 配有 2 個公頭/2 個母頭連接器,可在高達 221 華氏度的溫度下工作。還提供乙烯基公頭斷開器
電線管理查看全部
電纜夾 頂部入口/側面入口/鎖定電纜夾非常適合與直徑達 1/4 英寸的電纜束一起使用。 具有靈活的中心柄腳,可輕鬆拆卸或添加電纜,並安裝在橡膠基閉孔泡沫粘合劑上。 還提供紮帶安裝墊和可檢測紮帶底座
電纜紮帶 重型紮帶適用於直徑最大 9 英寸的電纜束。 採用尼龍結構,經久耐用,靈活的不銹鋼鎖定倒鉤可固定電纜和電線。 還提供中間、識別、微型、標準和可檢測紮帶
鉤環紮帶 可重複使用的鉤環帶扣紮帶非常適合經常添加或拆卸電纜或電線的應用。 採用黑色聚酰胺結構,拉伸強度高達 50 磅,最高工作溫度為 220 華氏度。還包括可安裝和纏繞的鉤環紮帶
接線管 阻燃佈線管道設計用於分離和整理電線,以保護它們免受任何損壞。 採用 PVC 結構和螺釘安裝方式。 還提供接線管蓋和通用安裝夾
關於 Ty-rap
Ty-rap 是 ABB 旗下品牌,提供種類齊全的創新設計的電纜紮帶和電纜連接器。 紮帶,也稱為紮帶,用於將電纜或電線固定在一起,並且由於其易於使用和高抗拉強度而成為電氣支柱。 Ty-rap 紮帶有不銹鋼、尼龍和聚酯材質。 這些紮帶還提供鉤環類型,廣泛用於需要抵抗極端溫度、火焰、紫外線輻射或化學品的應用。 Ty-rap 產品目錄還包括接線片壓縮連接器、電纜夾、電纜紮帶工具、機械連接器、佈線管道和配件。 該公司的連接器經過 UL 和 CSA 認證,可提供可靠、無障礙的連接。 這些連接器有多種不同的長度、尺寸和材料可供選擇 Raptor Supplies.