Unistrut 彈簧螺母
這些螺母允許使用螺母和螺栓佈置將金屬框架連接在一起。 它們的彈簧允許沿通道(金屬框架)長度的任何位置精確放置彈簧螺母。 這些彈簧螺母在表面上有齒,用於牢固地夾住通道的內彎邊緣,從而將通道的側面連接在一起。 這種握把形成了一個盒子配置,以提供力量。
自 1924 年以來,Atkore International 的子品牌 Unistrut 一直提供金屬框架解決方案。 它服務於醫療、太陽能、實驗室研究、廣告、暖通空調、存儲、核能、建築、製造和金屬加工行業。 了解更多
該品牌的目錄包括 Unistrut 通道型材、金屬框架、玻璃纖維繫統、衣架、管夾、混凝土嵌件和手推車等產品。 該品牌的 P1000 系列支柱通道非常適合與天花板網格、梯形支架、導管、管道、電纜橋架支架、管道、機架和抗震支架一起使用。 它們符合 OPA 標準,並帶有沖孔,可安全、精確地安裝在工件上。 它們具有預鍍鋅/普通/熱浸鍍鋅/重鉻酸鋅/鋁/不銹鋼結構,可在負載下抵抗彎曲/斷裂,同時確保高耐磨性。
這些金屬框架和緊固件體積小,需要緊湊的包裝。 它們適用於快遞和空運。
Unistrut Telestrut Tubing 用於構建建築柱網絡。 它們的四個側面都有預鑽孔,便於安裝,無論結構尺寸和方向如何...閱讀更多
這些光柵非常適合安裝在商業建築的屋頂上。 即使格柵結冰、泥濘或油膩,它們也能為工人提供高牽引力。 這些光柵可防止雪、冰、污垢...閱讀更多
這些屋頂人行道安裝在機器和設備上,供工人通過。 它們採用網狀設計,可防止人行道表面積雪、結冰、污垢和碎屑...閱讀更多
這些螺母允許使用螺母和螺栓佈置將金屬框架連接在一起。 它們的彈簧允許沿通道(金屬框架)長度的任何位置精確放置彈簧螺母。 這些彈簧螺母在表面上有齒,用於牢固地夾住通道的內彎邊緣,從而將通道的側面連接在一起。 這種握把形成了一個盒子配置,以提供力量。
這些系統由玻璃纖維支柱、配件和硬件組成。 它們非常適合無法使用金屬支柱的高腐蝕性環境條件。 這些組件適用於廢水處理、精煉、化學加工、紙漿和造紙製造以及海水淡化應用。
扭矩值直接取決於螺釘尺寸。 1/4、3/8、1/2、5/8、3/4 和 7/8 英寸螺紋尺寸螺釘分別處理 40、60、125、250、400 和 665 in-lb 扭矩。
重量公差取決於框架的跨度。 96、108 和 120 英寸的支柱可承受高達 420、380 和 340 磅的負載。
是的,選定型號經過塗層處理,可用於室內和室外應用。
不,Unistruts 具有預鑽孔,可實現無焊接安裝。 這種安裝方式還允許在現場輕鬆快速地拆卸。