UNITHERM
UniTherm Insulation Systems 總部位於美國德克薩斯州路易斯維爾,以生產塑膠和石油天然氣行業應用的隔熱毯而聞名。 了解更多
篩選
水喉水務工程
物料搬運
手工具
電器類
氣動工具
暖通空調和製冷
安全指引
膠粘劑密封膠和膠帶
安全性
電動工具
焊接
車隊和車輛維修
緊固件
硬體規格
水喉水務工程 篩選
管材查看全部
陶瓷纖維絕緣 用於防止管道在嚴寒溫度下凍結並充當隔熱層。 採用矽酸鋁纖維/氧化鋁和矽酸鋁結構,可承受高達2300華氏度的溫度。壁厚範圍為1/2至2英寸
絕緣管件蓋 纏繞在管道上以實現均勻的熱量分佈並防止管道系統中的熱量散失。 配備FirePro防火系統,該系統配備有特氟隆塗層的外部車身和耐高溫陶瓷纖維芯。 可通過簡單,快速的安裝工具拆卸和重用
管道保溫 包括膠體二氧化矽硬化劑,輪轂,絕緣墊,護罩和皮帶,用於安裝在泵,管道,閥門和管件上。 防止熱量流失並降低能耗率。 提供24、36和48英寸的長度
管道保溫板 纏繞在熱水管上的絕緣板/毯子/管套可防止散熱並降低噪音水平。 能夠在高達2000華氏度的溫度下提供絕緣的毯子
管道保溫套 ThermaSleeve包裹物用於隔離乾燥機軟管,液壓管路,熱管和風管,以確保將熱量損失降至最低。 採用玻璃纖維結構和經熱處理的E級夾克,可應對過多的戶外暴露
防濺罩 旨在防止因管道接頭失效或腐蝕性,有毒和有害液體(例如油,蒸汽和酸)而導致有害噴出和霧氣形成。 某些型號的特徵是玻璃纖維織物浸有PTFE樹脂,兩側塗有著色的聚四氟乙烯
關於 Unitherm
UniTherm International Inc.是用於人員保護的絕緣系統和設備的領先製造商。 其廣泛的目錄包括捲尺,陶瓷纖維絕緣材料,管道絕緣板和管道專用工具。 品牌的 陶瓷纖維保溫毯 由散裝纖維製成,具有出色的長度和均勻的分佈。 這些毯子用雙針機械縫製在一起,以更好地保持兩側表面的完整性。 它們具有抗熱震性和出色的隔熱性能,非常適合消防以及金屬、陶瓷和玻璃生產行業等應用。 為了與隔熱毯一起使用,Unitherm 提供耐用的 帶 由玻璃纖維製成。 這些皮帶配有鋼製滾輪式搭扣,便於調節和牢固固定。 有多種帶扣的UniTherm絕緣短管釘供您選擇,每套6個裝 Raptor Supplies.
要考慮的事情
交叉參考替代品
一些 UniTherm 型号 交叉引用了等效的 Dayton、Dixon 和 Westward 模型。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 UniTherm 產品。
運送地址
這些 UniTherm 的尺寸從小到大。 它們需要仔細包裝,因為有些物品可能在運輸過程中損壞。 因此,這些物品透過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
常问问题解答
UniTherm 特種鉗子的意義是什麼?
品牌的 特種鉗子 配有緩衝手柄,以確保延長操作員的舒適度。 它們非常適合各種應用,包括固定籠子、彈力繩、室內裝潢工作、小包封口、圍欄項目和網裝置。
UniTherm陶瓷纖維保溫材質能承受的最高溫度是多少?
尤尼熱 陶瓷纖維絕緣材料 可承受高達 2300 華氏度的溫度。
如何為暖氣系統安裝 UniTherm 陶瓷纖維保溫材料?
在陶瓷纖維絕緣材料的安裝過程中,必須從清潔乾燥的表面開始。 使用合適的黏合劑或錨栓將絕緣層固定到位。 請務必嚴格遵守製造商建議的溫度和應用指南,以獲得最佳結果。
固定管道隔熱板以防止管道上的熱量損失和冷凝的建議方法是什麼?
為了有效固定管道隔熱板,使用與隔熱材料相容的膠帶或膠帶非常重要。 確保接頭和接縫徹底密封,以防止熱量損失和冷凝。 請務必遵守製造商提供的有關針對您的絕緣類型建議的黏合劑或固定方法的說明。