USA SEALING
Sealing 總部位於美國紐約州布法羅,為汽車、航空航太、石油和天然氣等行業生產密封、流動和材料技術。 了解更多
關於美國密封
要考慮的事情
交叉參考替代品
一些 USA Sealing 型号 交叉引用了等效的 Vestil、Square D、Morse Drum 和 Dayton 型號。因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品, Raptor Supplies 擁有同等的美國密封產品。
運送地址
這些 USA Sealing 產品尺寸較小。它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。因此,這些 USA Sealing 產品透過空運交付,以最大限度地減少停機時間。
常问问题解答
與市場上的其他選擇相比,USA Sealing 的實心直線軸有哪些優勢?
USA Sealing 的實心線性軸具有嚴格的表面光潔度、圓度、硬度和直線度公差,使其成為使用滾珠軸承的中等到重負載的理想選擇。此外,其 1060 碳鋼成分確保了耐用性。
USA Sealing 的真空管接頭如何適合快速安裝?
USA Sealing 的真空管接頭(稱為 KF 或 QF 接頭)利用快速釋放閂鎖和中心環來確保安全和防漏連接,從而實現快速組裝和拆卸。
USA Sealing 產品是否符合任何業界標準?
是的,二通球閥符合 ANSI/ASME B2 標準,真空管接頭符合 GB1.20.1-ISO-K 標準,確保在各種應用中的可靠性和性能。