融合技術
Versamatic FUSION 技術在膜片上具有一個超大的集成板,可在其整個動態運動中提供支撐。 偏轉脊消除了徑向開裂和彎曲點的機會。 它們的備用肋在每次彎曲時引導和支撐泵的隔膜。 這些隔膜沒有中心孔,確保無洩漏操作和安裝。
自 1983 年以來,Versamatic 一直為商業領域製造各種泵解決方案。 Versamatic 總部位於美國俄亥俄州曼斯菲爾德,為塗裝、製造、石油和天然氣、化學生產、採礦、船舶以及食品和飲料加工行業提供產品。 了解更多
肥皂輸送,墨水和油分配,冷卻劑轉移和脫水應用的理想選擇。 擁有專利的Elima-Matic空氣閥系統,可在最大125 psi的最大工作壓力下提供不生鏽和無潤滑的操作
該品牌的產品目錄包括金屬/非金屬螺栓連接、夾緊、高壓、離心和 3A 衛生隔膜泵、檢漏儀、液位控制器等。 多功能 隔膜泵 專為連續泵送流體而設計,提供無停轉性能。 這些泵是填充模具、顏料和滑動注視轉移、脫水、乳膠轉移和壓濾機進料應用的理想選擇。 它們具有螺栓/夾緊結構,可防止流體在高壓下泄漏。 這些符合 FDA 標準的泵具有模塊化先導組件,可消除操作複雜性,同時確保性能一致性。 螺栓/夾緊結構還可以在完全淹沒的條件下進行泵送操作。
這些泵結構緊湊,需要最少的包裝。 它們適用於快遞和空運。
這些潛水泵為景觀美化、灌溉、建築和管道、墓地和高爾夫球場維護任務排水。 它們有內置的岩石篩網,可防止大顆粒物...閱讀更多
這些專用泵可清除採礦、建築和碾磨設施中的泥漿、垃圾和水。 它們使用壓縮空氣運行,可以在沒有電力的區域進行脫水。 他們有自畫像...閱讀更多
Versamatic FUSION 技術在膜片上具有一個超大的集成板,可在其整個動態運動中提供支撐。 偏轉脊消除了徑向開裂和彎曲點的機會。 它們的備用肋在每次彎曲時引導和支撐泵的隔膜。 這些隔膜沒有中心孔,確保無洩漏操作和安裝。
該技術的圓頂形狀允許隔膜滾動並將磨損分散到整個隔膜表面。 沒有復雜的角度消除了隔膜上的任何磨損/應力點。 該技術的低啟動壓力可最大限度地減少隔膜應力。 圓頂形表面以最大的流體排量提供全衝程,從而以最小的衝程產生高流量。 其靈活的設計使這些隔膜可翻轉,無需撬桿或特殊工具即可安裝。
這些隔膜具有超大的外板,最大限度地減少隔膜暴露於流體中的固體。 它們非常適合正吸條件和產生高吸程。 大隔膜板提供的支撐增加了隔膜的耐用性和彎曲壽命。
選擇泵時應考慮各種因素,例如流體類型、流量、壓力、流體粘度和溫度。
過濾器調節器可以連接在空氣入口側,以增加或減少流量或調節泵上的壓力。
這些氣動隔膜泵可以在各種氣壓(高達 125 psi)下運行。 但是,如果壓力下降或被阻塞,泵就會失去效力。
最常見的原因(如吸水溢流和隔膜削弱)會導致 Versamatic 泵洩漏。 吸入溢流是由進入泵的過度向下壓力引起的。 這種過大的壓力會導致螺栓孔洩漏。 此外,泵長時間空轉會導致隔膜隨著時間的推移而變弱,從而導致頻繁洩漏。
污垢和碎屑堆積會導致吸入管路堵塞。 這可以通過在泵的入口側安裝一個在線過濾器來防止。 該過濾器可防止固體進入吸入管線。