特種液體塗料
- Steel-It:在需要附帶食品接觸保護的應用中,聚氨酯塗層提供了一種具有成本效益的替代方案。 這種 FDA 批准的塗層可用於溫和的沖洗應用。
- LINE-X 噴塗聚脲/聚氨酯塗料:聚脲塗料在汽車、建築、農業和軍事/國防工業中有多種應用。 聚脲具有抗衝擊性、耐磨性和耐化學性,包括耐池氯、汽車燃料、柴油、油漆、漂白劑、有機溶劑和化肥。
- ZRC 冷鍍鋅複合塗層:ZRC 塗層在大多數沖洗應用中提供出色的耐腐蝕性和保護。 富鋅表面處理是熱浸鍍鋅和修復的可接受的替代品。
Vestil Manufacturing Corporation 是物料搬運設備生產和分銷的行業領導者之一。 其總部位於印第安納州安哥拉,Vestil 提供各種物料搬運、安全和符合人體工程學的設備,例如碼頭保險槓、護欄、人行坡道、滾動梯和起重卡車。 了解更多
Vestil 傾卸料斗的設計便於裝載、運輸和傾倒物料; 非常適合分類和存儲、廠內管理、材料回收、過程中材料處理和廢料收集。 這些堅固的自卸料斗採用重型鋼結構,最大可承受 6200 磅的負載。該品牌的 D 型料斗配有保險槓釋放裝置,可在接觸垃圾箱側面時自動傾倒物品並返回至直立且鎖定的位置。 Vestil H 型料斗採用薄型設計和 90 度傾卸角度,可方便快速地裝載,並配有重型閂鎖機構,可提高安全性。 為了減少工人的疲勞和傷害,Vestil 提供帶有動力牽引驅動裝置的便攜式鋼製料斗,允許操作員從叉車座椅上手動傾倒料斗。 從各種 Vestil 傾卸料斗中進行選擇,最大分配高度為 60 英寸 Raptor Supplies.
Vestil 電動托盤搬運車專門設計用於在倉庫、裝卸碼頭和工作現場舉升裝有庫存物品的重型托盤,只需按一下按鈕即可。 這些全動力電動千斤頂具有易於操作的油門桿,可無限制地調節前進和後退速度,以及緊急反向腹部開關,可將裝置移離操作員,直到釋放開關。 它們還配備了帶有自動安全裝置的電磁盤式製動器,該裝置在釋放手柄時啟動,以確保操作員的安全。 某些型號配備 LCD 秤,用於對托盤進行稱重,並在卡車額定容量內以 1 磅的增量顯示重量。
Vestil 托盤搬運車/卡車和服務器非常適合在倉庫和庫房短距離運輸重物和材料。 這些托盤搬運車採用堅固的鋼製機身,最大起重能力為 6000 磅。標準裝置具有緊急反向腹部開關,可將裝置移離操作員直至開關釋放,並且內置安全電路可自動禁用整個裝置當緊急倒車腹部開關被激活時。 它們配備了電磁盤式製動器,具有自動死機功能,釋放手柄後會激活該功能。 該品牌的全動力電動千斤頂具有符合人體工程學的手柄,具有易於操作的油門,可無限調節前進和後退速度。 某些型號配備 LCD 秤,用於對托盤進行稱重,並在卡車的額定容量內以 1 磅的增量顯示重量。 Vestil 全地形托盤車配備靜液壓傳動系統,包括用於前進和後退速度控制動作的手動控制桿以及用於最大程度吸收減震的泡沫填充驅動器和氣動轉向輪。 該品牌功能齊全的托盤搬運車配備了增強型三成型鋼叉,比標准單成型叉具有更大的強度。 有多種 Vestil 千斤頂可供選擇,叉子長度可達 96 英寸, Raptor Supplies.
自 1958 年以來,Vestil 一直在製造用於存儲、海運、包裝和汽車行業的物料搬運、人體工程學和安全設備。 廣泛的 Vestil 目錄包括裝卸平台、滾筒升降機、料斗、平台、剪式升降台、貨架、梯子和秤。 Vestil Pallet Masters / Servers 用作叉車的替代品,旨在消除手動提升或移動帶/不帶底部結構的滑橇和托盤的需要。 這些 托盤千斤頂 配備動力牽引驅動器 (PTDS-E),其中包括油門控制器和自動緊急開關,用於減少工人受傷和疲勞。 Vestil 中型 10度傾斜臂 非常適合在倉庫、裝配站和加工設施中進行手動裝載操作,在這些地方,物品不會保持靜止。 這些懸臂式貨架採用開放式設計,便於叉車進入,邊緣可防止負載掉落。 它們非常耐用,並且可以在整個長度上完全上下調整,從而增加了它們的多功能性。 從上述各種產品中進行選擇,以及氣霧罐回收設備、空氣循環器、垃圾箱、手推車、腳輪和手推車等項目 Raptor Supplies.
Vestil 產品往往體積龐大,不適合快遞。 來自 Vestil 的龍門起重機、起重機、鋼料斗、系柱、鼓式升降機和梯子具有高尺寸重量。 因此,這些 Vestil 產品僅適用於空運或海運。
叉車操作員可以通過 Vestil 自動 Eagle Beak 鼓提升器經過時間考驗的設計輕鬆固定、移動和釋放鼓,而無需離開座位。 鼓的上唇必須堅固...閱讀更多
Vestil PRAIL 推車旨在安全有效地運輸和存儲 Vestil 人群控制聯鎖屏障。 這些裝置具有一個可拆卸的掛鉤,可以安裝到 c 的任一端...閱讀更多
Vestil 提供適用於 30 加侖桶的適配器。 Vestil FDC-30 將與 DCT-2000 吊裝式滾筒托架/旋轉器配合使用,以容納 30 加侖的滾筒。
是的,Vestil MWP-550-DC 和 MWP-SPIN 可以一起工作。
Vestil TT-30-RTP 唱盤由 15% 的天然橡膠、18% 的合成橡膠、48% 的再生橡膠和 19% 的添加劑製成。
V 型梁用於 Vestil 可調節高度的鋼龍門起重機。