VIBCO
Vibco 擁有 50 多年的經驗,一直是食品、化學和製藥行業應用的高品質、低維護工業振動器、建築振動器和其他振動設備的領先製造商。 了解更多
篩選
送電
氣動工具
送電 篩選
振動器查看全部
電動振動器 連續和間歇式振動器,設計用於加速散裝物料通過篩子、料倉或筒倉的流動。 配備超大/預潤滑軸承,可承受灰塵、污垢、雨或雪,以及 0.05 - 5 hp 電機,可產生高達 11000 vpm 的振動
液壓振動器 渦輪/低頻振動器非常適合與建築,農業和混凝土成型設備一起使用。 可以在高達3000 psi的壓力下運行,以產生最高頻率的高頻振動,噪聲水平低至60 dB
氣動振動器 非常適合鑄造廠、造紙廠或化工廠的重型使用。 能夠回收一定量的壓縮空氣以提高振動頻率(最大 24000 vpm)並防止嚴重負載下的阻尼。 有鋁、鑄鐵、塑料和鋼外殼可供選擇
振動器配件 包括夾式、活塞式、楔形式和木質式以及自粘式安裝支架,可與 Vibco 振動器配合使用。 有鋁、矽和碳鋼材料可供選擇
關於維伯科
要考慮的事情
交叉參考替代品
Vibco 的 型号 交叉參考了等效的 Dayton 型號。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品,那麼很可能 Raptor Supplies 有等效的 Vibco 振動器可用。 客戶還可以使用型號的最後 5 位來交叉引用大多數產品。
運送地址
Vibco 振動器的振動頻率範圍高達 24000 vpm。 這些振動器、大砲和配件需要仔細包裝,因為某些產品在運輸過程中可能會損壞。 因此,它們通過快遞和空運交付,以最大限度地減少停機時間。
主要商品名稱
Vibco Big Bertha Dumpbody 振動器
這些振動器甚至可以搖出最堅硬的材料,包括肥料、熱瀝青、冷凍或濕土、粘土、粉煤灰和降解材料。 它們最大限度地減少了休息和停止時的磨損...閱讀更多
Vibco SandBuster 撒佈機料斗振動器
這些靜音電動振動器是完全封閉的單元,非常適合污垢、灰塵和雪或雨中的外部和內部環境。 它們可用於鞏固混凝土、加速...閱讀更多
Vibco TRAILA 和 STIK-IT 振動器安裝系統
使用 Traila 裝置,您可以快速輕鬆地卸載卡車和招標料斗,同時還可以減輕重量。 這些 Traila 系統的吸力激活底座使 hopp 易於攜帶...閱讀更多
常问问题解答
Vibco 總部在哪裡?
Vibco 的總部設在美國。
氣動和液壓振動器有什麼區別?
氣動或氣動振動器適用於移動粒狀、緻密和精細材料的連續工作應用。 而在泥濘、泥濘或塵土飛揚的環境中進行重型、雜亂的工作則非常適合液壓振動器。
如何安裝空氣炮?
- 在結構上開了一個比空氣炮釋放管大一英寸的孔。
- 然後將安裝法蘭用螺栓固定或焊接到孔上方的箱側。
- 氣缸連接到釋放管和空氣,因此進行了操作連接。
- 操作可以是自動的也可以是手動的。
- 手冊包含一個簡單的排氣閥或一個帶有電動開關的電磁閥。
- 自動操作由電磁閥和定時器組成。
- 安裝後,循環時間可以從每天一次或必要時盡可能快地改變氣缸可以充滿空氣的速度。
安裝 CC 渦輪振動器時要考慮哪些要點?
- 小心安裝所有硬件,如板、鍊和槽鐵。
- 確保振動器固定牢固。 此外,在操作前 10 到 15 分鐘後重新擰緊。
- 為了減少從壓縮機到振動器的壓力損失,連接到振動器入口的軟管的內徑應至少與振動器管道尺寸的入口直徑一樣大。
- 在高達 5 psi 的壓力下運行該裝置 10 到 80 分鐘的短週期。
振動器不啟動怎麼辦?
- 檢查進氣口或空氣管中是否有污垢並修復。
- 檢查壓縮機的管路是否有斷線或孔洞。