CeramiGuard II 不粘塗層
這種不粘塗層用於選定的 Vollrath 炊具,以提供出色的耐磨性和耐磨性。 與其他塗層相比,CeramiGuard II 不粘塗層具有最長的釋放壽命,塗層的耐用性和持久的炊具操作。
Vollrath 公司總部位於美國威斯康星州希博伊根,自 1874 年以來一直生產用於商業廚房、食品加工和服務行業以及實驗室的酒店、食品服務和實驗室用品。該品牌提供全面的小商品、檯面設備,服務系統和組件。 了解更多
包括呼吸和打噴嚏保護裝置,用於保護消耗品免受餐館和商業廚房中污染物的污染。 可折疊設計,易於存放;鋼/丙烯酸底座,具有更好的穩定性
專為餐廳和商業廚房中的食品存儲操作而設計的可堆疊金龜子。 側面把手可最大程度地提高工作現場的便攜性,內置燃料架可用於加熱消耗品。 進一步配備了絕緣的Kool觸摸式蓋把手,可消除意外灼傷
包括飲料服務器和蓋子,其特點是採用抗衝擊的基礎材料來減震; 餐飲應用中液體存儲的理想選擇。 黑色和白色變種,有295、591和1242 ml的容器容量
包括由鋁/不銹鋼製成的調味杯和攪拌器,以消除食品在存儲和混合消耗品時發生反應的機會
不銹鋼/塑料/尼龍餐具筒,用於使用不銹鋼在辦公室,飯店或機構中整理餐具。 也可以用來存放刀具,湯匙和叉子。 還提供四格聚乙烯餐具架
包括14英寸,16英寸和18英寸的聚丙烯食品服務托盤。 適用於餐廳,酒店和辦公室
包括高品質的聚酯袋和不銹鋼貨架,腳輪套件和板托,可輕鬆連接至食品台,以提供額外的貨架和空間
包括熱食桌和冷熱便攜式食物站,這些食物站具有1件式熱固性井和480W / 525W / 700W / 800W元件。 廣泛用於會議和大型公司活動中的食品供應
包括各種容量和總深度不同的各種Vollrath碗和工具盤
經過NSF認證的重型鏟子,用於將食品從大型存儲容器轉移到較小的容器中。 由重型不銹鋼/鋁製成,外部具有緞面處理,內部具有鏡面處理
適於食物製備操作的Colanders,一件式撇油器,衛生排水箱和篩網過濾器。 提供304不銹鋼,錫,聚乙烯和不銹鋼結構變體,以防液體磨損並保持表面光潔度
包括各種Vollrath炊具,例如不銹鋼和鋁製的湯鍋,煎鍋,湯鍋,鍋/鍋蓋和燉鍋
NSF認證的樹脂切菜板專為雕刻站而設計。 易於消毒且洗碗機安全
包括各種帶有尼龍端部和黑色塗層手柄的 Vollrath 鉗子,以及不同直徑、容量和總高度的漏斗
經 NSF 認證的蒸汽桌配件,例如由 300 不銹鋼製成的轉接桿、活底和金屬絲格柵。 非常適合消除間隙以防止蒸汽損失並將食物保持在鍋底上方以便瀝乾
不銹鋼鉸鏈,實心球罩以及Super Pan實心和帶縫隙的食物盤蓋,用於使食物保溫直到準備好使用。 具有堅固的手柄,易於提起,可安全保存在冰箱和烤箱中
旅館和飯店中廣泛使用的不銹鋼器皿,用於保持食物的溫暖和新鮮以進行維修。 具有抗干擾的凸耳,加強的噴口形拐角,獲得專利的傾斜坡道和平坦的邊緣,最大容量為28夸脫
符合人體工程學的手柄的尼龍/不銹鋼車床,可提供最大的舒適度和牢固的抓地力。 廣泛用於轉彎和服務於玉米餅,烤寬麵條或其他精緻食品
包括各種顏色和總長度的各種法國鞭,鋼琴鞭,刮刀形,勺形,塑料刮刀和塑料勺Vollrath刮刀
檯面開罐器設計有用於防止污染的抗菌塗層和耐用的刀片,可承受重複使用。 配備底座和用於輕鬆打開金屬罐的夾具
經過NSF認證的不銹鋼蓋和桶,用於在自助式餐飲設施中保持食物溫度
Vollrath 不銹鋼廚房產品目錄包括廚具、食品站、燒杯、容器、量杯、翻轉器和金屬勺。 所有 Vollrath 產品都具有耐高溫性,並配有符合人體工程學的手柄,可舒適烹飪。 沃爾拉斯炊具 包括各種廚具,如湯鍋、煎鍋和平底鍋、鍋/鍋蓋、燉鍋及其兼容配件/替換零件。 它們主要有不銹鋼和鋁製版本,並配有不同建築材料的配件。 Vollrath 提供多種類型的塗層,可實現商業廚房的持久、不粘操作。 這些炊具重量輕,適合重型烹飪。
Vollrath 產品的 型号(製造商零件號)通常與等效的 Carlisle 型號交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的餐飲服務、準備或處理設備,那麼很可能 Raptor Supplies 有可用的替代產品。
這些 Vollrath 產品通常體積較小,需要緊湊的包裝。 它們適用於快遞而不是空運。
這些炊具用於重型專業烹飪。 Centurion 炊具採用耐用的不銹鋼結構,用於盛放食物,不會形成任何凹坑或變色 ...閱讀更多
這些炊具用具由於其緞面和鏡面飾面組合而用於演示烹飪。 它們具有重型不銹鋼結構,帶有大型複合底部和鉚接手柄 f...閱讀更多
這些炊具因其卓越的耐用性而被用於高端商業廚房。 它們採用三層結構,帶有不粘塗層和保持涼爽的人體工學手柄,用於加熱食物...閱讀更多
這種不粘塗層用於選定的 Vollrath 炊具,以提供出色的耐磨性和耐磨性。 與其他塗層相比,CeramiGuard II 不粘塗層具有最長的釋放壽命,塗層的耐用性和持久的炊具操作。
Vollrath 產品和配件可能符合 UL、CSA、NSF、ETL 和 CE 質量標準,以實現卓越的性能和用戶安全。
是的,Vollrath 提供商業烤盤,如烤盤和烤盤、麵包盤、烤盤、盤蓋和烤墊,用於在烤箱或其他烹飪器具中製作蛋糕、麵包和比薩餅等食品。
不銹鋼用於製造標準 Vollrath 炊具。 使用不銹鋼炊具的最大優點是不會與食物發生反應而導致風味失真。 而鋁製炊具可能會與西紅柿、柑橘和醋等食品中的酸發生反應。 不銹鋼的其他優點包括耐腐蝕性和卓越的耐用性。