瓦爾數位熱探針
它是一款精密溫度測量儀器,採用先進的微處理器技術,達到 0.1 華氏度,符合 IEC751 和 ITS90 鉑電阻曲線標準。採用數字顯示,解析度0.1度,確保精度。該儀器是獨立的,為特定型號配備了充電電池,並為其他型號配備了標準可更換電池。可互換探頭在溫度浴中單獨校準和測試,確保應用的快速和精確的溫度讀數。
Wahl Instruments, Inc. 於 1953 年在加州卡爾弗城成立,是一家精密溫度和壓力儀器製造商。後來,Wahl Instruments, Inc. 與 Palmer Instruments, Inc. 合併,在北卡羅來納州阿什維爾成立了 Palmer Wahl Instruments, Inc.。 了解更多
用於檢查和驗證熱像儀和點紅外的單點校準。 可以在 -40 到 158 華氏度的溫度範圍內運行
包括 RTD/K 型熱電偶探頭,用於測量 -109 至 900 華氏度的溫度。提供不同的探頭長度和連接類型
本質安全型電池供電/迴路供電瓦爾溫度計,可顯示 -328 至 1472 華氏度之間的溫度讀數。配備 RTD 感測器
包括用於校準 Wahl DST600 / DST500 / DST400 切管機的校準軟體,用於切割鋁 / 黃銅 / 銅管以及與 K、J、T 或 S 型熱電偶一起使用的壁掛支架
不銹鋼 Palmer Wahl 熱電偶套管旨在容納和保護安裝在污水坑、管道或儲槽中的溫度感測器。適用於測量牛奶、啤酒、酒精和蘋果酒的溫度
具有內部過壓保護裝置,旨在檢測水、燃氣和空氣管路中的任何洩漏。 具有實心黃銅內部主體和磷青銅隔膜,並採用鋼製黑色外殼
Palmer Wahl Instruments Inc. 是一家通過 ISO 9001: 2015 認證的精密溫度和壓力儀器製造商。該公司的產品目錄包括熱像儀、溫度計、高溫計、熱敏標籤、熱電偶套管、校準器、探頭、壓力表、測試儀和烙鐵測試儀。該品牌的 電子體溫計 可以測量 -328 至 1472 華氏度之間的溫度。這些電池供電的溫度計配有 RTD 感測器、大型 LCD 螢幕和 NEMA-4X 不銹鋼外殼,並使用連續自我檢測技術來提供準確的讀數。它們採用階梯式柄設計,與柄基部相比,尖端直徑減小。這種獨特的結構提高了熱電偶套管的反應時間,使其特別適合快速、準確的溫度反應至關重要的應用。 瓦爾熱電偶套管 配有錐形柄,可與溫度儀器實現最佳相容性。錐度可確保閥桿組件安全有效地配合。這些熱電偶套管採用不銹鋼結構,具有耐用性和耐腐蝕性。它們配備 3/4 英寸 MNPT(國家公管螺紋),便於安裝。這些熱電偶套管還具有 2-1/2 英吋的插入長度以及 1-1/4 英吋的 NEF(National Extra Fine)溫度計螺紋連接,可實現精確可靠的溫度監測。
一些 Palmer Wahl Instruments Inc. 型号 交叉引用了等效的 Reed Instruments 和 Hakko 型號。因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品, Raptor Supplies 提供同等的 Palmer Wahl Instruments Inc. 壓力和溫度產品。
這些 Palmer Wahl Instruments Inc. 產品的尺寸從小到大不等。它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。因此,這些 Palmer Wahl Instruments Inc. 壓力和溫度產品透過快遞和空運進行運輸,以盡量減少停機時間。
Wahl Digi-Stem 數位溫度計徹底改變了溫度測量,確保了對各行業產品品質和安全至關重要的精度。具有大型 1 吋數字 LCD,可讀...閱讀更多
它是一款精密溫度測量儀器,採用先進的微處理器技術,達到 0.1 華氏度,符合 IEC751 和 ITS90 鉑電阻曲線標準。採用數字顯示,解析度0.1度,確保精度。該儀器是獨立的,為特定型號配備了充電電池,並為其他型號配備了標準可更換電池。可互換探頭在溫度浴中單獨校準和測試,確保應用的快速和精確的溫度讀數。
數位 Heat-Prober 可在華氏 -40 至 158 度的環境溫度下運行,確保在不同環境條件下具有可靠的效能。
每個探頭和儀表在發貨前都經過單獨校準並在恆溫槽中一起測試,確保了準確性和可靠性。
是的,Digi-Stem 系統可供使用者選擇,讓使用者可以根據自己的喜好選擇以華氏或攝氏顯示溫度。