威哈皮科完成
Wiha PicoFinish 是一系列精密螺絲刀和其他手動工具,以其緊湊的尺寸和精密的性能而聞名,非常適合需要高精度和控制的任務。 PicoFinish 系列包括一系列精密螺絲刀,包括十字頭螺絲刀、平頭螺絲刀、梅花扳手和六角扳手型號以及其他精密手動工具,例如鉗子、剪刀和鑷子。 PicoFinish 螺絲刀有多種尺寸和長度可供選擇,並具有多種手柄樣式,可滿足不同的喜好和需求。
自 1939 年以來,Wiha 一直是美國領先的精密和切削工具製造商,其產品應用於航空航天、建築和汽車行業。 該品牌總部位於德國紹納赫,生產各種對角刀具、絕緣工具套件、手鋸、磁性拾音器等。 了解更多
球頭六角批頭套件採用鉻釩鉬工具鋼結構,帶有精密加工的倒角端部,允許在25度以下進行緊固和鬆開
非常適合擰緊和鬆開小螺釘。 配有軸和絕緣手柄,可防止觸電。 控制櫃鑰匙用於限制進入控制櫃以及供應電力和天然氣的關閉系統
與可產生更大扭矩的棘輪或扳手相比,專為低扭矩應用而設計。 配備有連接到軸上的套筒,以及用於擰緊和鬆開螺母或螺栓的手柄。 有 5、7、8、9 和 11 件型號可供選擇
採用符合人體工學的 SoftFinish 多組件手柄,具有防滾翻保護和緩衝握把,可提供最大的舒適度和力量。 有不同的六角尺寸、材料和顏色可供選擇
採用鉻釩鉬鋼結構,經過硬化和鍍鉻處理,具有卓越的耐磨性。 配備指尖旋轉蓋,可提供精確的轉動和控制。 防靜電/塑料手柄,方便攜帶
設計用於低扭矩應用,例如轉動小螺栓和螺母。 採用 CVM 鋼刀片和旋轉蓋塑料手柄
包括各種十字、一字和六角頭精密螺絲刀和螺絲刀套件
ESD 精密十字螺絲刀專為安全、受控地消散靜電而設計。 具有旋轉蓋手柄和鉻釩鉬鋼刀片。 還提供精密排屑器、五角精密螺絲刀和 ESD 精密梅花螺絲刀
包括絕緣螺絲刀,其軸和手柄上有不導電的塑料蓋,以防止損壞電子部件。 還提供組合螺絲刀和 ESD 螺絲刀套件
防滑梯形一字/菲利斯尖頭式螺絲刀,具有紋理表面,可排出油和濕氣,實現安全握持。 還提供柄部長度達 6 英寸的型號
用於機械生產、製造和維護應用,用於精密擰緊小型螺母、螺栓和螺釘。 提供順時針和逆時針擰緊配置,並集成絕緣軸和手柄以防止觸電
3件式活動扳手套裝,用於固定或鬆開尺寸不超過1.5英寸的方形和六角形機械部件。 具有絕緣的手柄,能夠承受高達1000 V的電壓
通過ISO認證的活動扳手,其雙重絕緣手柄配有防滑裝置,可確保在驅動緊固件時牢固抓握。 可提供1至1-11 / 16英寸的鉗口能力
絕緣的套筒扳手組,設計用於旋轉方形和六角形螺母和螺栓,用於電氣和汽車/機械維護和修理應用。 採用鍛造的鉻釩鋼結構,具有較高的結構剛度,並採用封閉式結構,可接近難以到達的地方
雙驅動Torx鑰匙組設計用於鬆開或擰緊難以移動的螺釘。 具有T形手柄,可提供更大的轉向力和更舒適的抓地力。 還提供球端六角形,折疊式Torx和絕緣六角形鑰匙組
梅花鍵非常適合與可轉位硬質合金工具一起使用,並適合在狹窄的空間中使用。 符合人體工程學的塑料手柄,可提高安全性並增加舒適度
Wiha 零件號交叉引用各種 Ampco 和 Eaton 產品。 因此,如果您正在尋找已過時或缺貨的 Wiha 零件,我們很可能提供同等產品。
Wiha 工具和配件適用於快遞運輸和空運。 它們需要簡單的包裝,具體取決於產品的尺寸。
PocketMax 是一個多功能工具系列,包括一系列具有不同功能組合的型號,例如鉗子、鋼絲鉗、螺絲刀和刀具,可以折疊成一個緊湊且方便的工具。...閱讀更多
Wiha GoBox 是 Wiha Tools 設計的一系列便攜式工具存儲解決方案,旨在幫助專業人士和 DIY 愛好者在旅途中井井有條並輕鬆訪問他們的工具。 該線路包括...閱讀更多
Wiha SoftFinish 多驅動器用於緊固工業、商業、航空航天、農業和水處理工具。 它配備了 8 個必需的螺絲刀刀尖輪廓和緩衝握把 ...閱讀更多
Wiha PicoFinish 是一系列精密螺絲刀和其他手動工具,以其緊湊的尺寸和精密的性能而聞名,非常適合需要高精度和控制的任務。 PicoFinish 系列包括一系列精密螺絲刀,包括十字頭螺絲刀、平頭螺絲刀、梅花扳手和六角扳手型號以及其他精密手動工具,例如鉗子、剪刀和鑷子。 PicoFinish 螺絲刀有多種尺寸和長度可供選擇,並具有多種手柄樣式,可滿足不同的喜好和需求。
Wiha 工具符合《多德-弗蘭克法案》第 1502 條有關衝突礦物使用的要求。
Wiha 活動扳手和通用扳手的主要區別在於其可調節性。 可調扳手有一個可移動的鉗口,可以調節以適應各種螺母和螺栓尺寸,而通用扳手有一個固定的開口,只能適合特定尺寸的螺母或螺栓。