WINTERS INSTRUMENTS
篩選
測試儀器
電器類
水喉水務工程
送電
清潔
暖通空調和製冷
加工
電動工具
車隊和車輛維修
緊固件
測試儀器 篩選
壓力和真空測量查看全部
鍋爐儀表 差壓表 壓力表和真空表 可以測量高達1000 psi的壓力,並且工作溫度範圍為-40至200華氏度。 採用塑料/不銹鋼結構,並提供1 / 8、1 / 4和3/4英寸NPT連接尺寸。 包括過程,StabiliZR,經濟,無鉛,衛生和差壓計
壓力表配件 微型球閥用於為非腐蝕性流體應用提供流量控制; 配有槓桿/ T型手柄,最大工作壓力為400 psi。 還提供具有無鉛黃銅結構和1/4英寸NPT連接端口的針型閥
壓力表套件 壓力表虹吸管 經CRN認證的虹吸管非常適合蒸汽裝置,可防止熱蒸汽進入壓力表或變送器。 由Schedule 40焊接鋼或Schedule 80碳鋼製成,並提供1/4“ x 1/4” NPTM連接尺寸
壓力表緩衝器 通過CRN認證的無鉛黃銅緩衝器,可保護壓力表,傳感器和壓力開關免受脈動的破壞; 可以承受高達10000 psi的壓力
測試插頭配件 設計用於管道和通風操作,以方便快速讀取溫度和壓力。 採用無鉛黃銅結構,帶有鋁保護套,可分別測量高達302 F和1000 psi的溫度和壓力
關於溫特斯儀器
溫特斯儀器公司是優質儀器產品的全球製造商,例如壓力和真空計,溫度計,熱電偶套管及相關配件。 該公司提供完整的壓力表產品線,包括過程壓力表,StabiliZR,經濟型,無鉛,衛生和差動壓力表,它們可以測量高達1000 psi的壓力,並且工作溫度範圍為-40至200華氏度。 這些溫特表具有塑料/不銹鋼結構,並提供1 / 8、1 / 4和3/4英寸NPT連接尺寸。 符合ASME B40.200和ASTM E2511的模擬溫度計可以筆直或成角度地連接到連接端口,並且可以測量高達400華氏度的溫度,精度為+/- 1%。 為了保護這些溫度計不受過程介質的影響,還提供了各種工業級熱套管,分別具有1/2英寸和3/4英寸NPT連接尺寸。 從各種各樣的這些產品中選擇 Raptor Supplies.