Snap-A-Saddle Pro 版
Snap-A-Saddle Pro 絕緣管鞍經過精心設計,可適應熱膨脹和振動引起的管道移動。 其兩端創新的滑動設計為保護管道提供了簡單而有效的解決方案,使管道能夠膨脹和振動,而不會損壞其絕緣層。 這種卓越的產品可確保防止絕緣撕裂、冷媒洩漏、冷凝和凍結等問題。 這種絕緣管鞍具有抗紫外線性能,在戶外條件下經久耐用,工作溫度範圍廣,從 -40 到 178 華氏度。它具有非粘性表面,有利於隔熱材料的線性膨脹。
ZSi-Foster 是一家高度工程化、關鍵任務的夾緊和耦合裝置以及支柱和支柱配件的製造商和供應商。 該品牌總部位於密西根州奧本山。 了解更多
ZSI-Foster 是一家通過 ISO 9001:2015 認證的工業管道和管件夾緊解決方案製造商。 豐富的 ZSI-Foster 產品目錄包括夾具、支撐系統、快速斷開裝置、氣槍、接頭、軟管和相關配件。 ZSI β箝位 由鋼製成,帶有聚丙烯緩衝墊,使其能夠吸收高水平的衝擊、噪音和振動。 這些 ZSI 卡箍非常適合夾緊移動和船用液壓系統、工業管道結構和控制系統中的管道、軟管和電纜。 ZSI 2孔緩衝夾 具有熱塑性彈性體墊,可抵抗油、化學品和大多數工業清潔化合物。 這些電鍍鋅金和 304 不銹鋼緩衝夾可以用 2 個標準緊固件固定在任何平坦表面上,以提供均勻的間距。 ZSI HT18 緩衝夾具 安裝到支柱通道中,可快速夾緊並固定 1-1/8 英寸金屬管,無需拆除其他夾具或移動底座通道。 從各種 ZSI、高品質夾具和 U 形螺栓中進行選擇 Raptor Supplies.
一些 ZSi-Foster 型号 與 Honeywell 的同等 Cooper B-Line、Ductmate、Miller 型號交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品, Raptor Supplies 具有同等的 ZSi-Foster 緩衝夾、氣槍和快速斷開裝置。
這些 ZSi-Foster 產品尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。 因此,這些物品透過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。
ZSi-Foster Cush-A-Claw 支柱安裝管路支架可實現快速、直接的安裝,節省時間和精力。 它採用優質 TPE 材料製成,確保不會生鏽...閱讀更多
Bronco II 絕緣管和管鞍是支撐管和管道安裝的多功能且可靠的選擇。 設計用於在通道的兩側提供牢固的配合,簡化了安裝...閱讀更多
Snap-A-Saddle Pro 絕緣管鞍經過精心設計,可適應熱膨脹和振動引起的管道移動。 其兩端創新的滑動設計為保護管道提供了簡單而有效的解決方案,使管道能夠膨脹和振動,而不會損壞其絕緣層。 這種卓越的產品可確保防止絕緣撕裂、冷媒洩漏、冷凝和凍結等問題。 這種絕緣管鞍具有抗紫外線性能,在戶外條件下經久耐用,工作溫度範圍廣,從 -40 到 178 華氏度。它具有非粘性表面,有利於隔熱材料的線性膨脹。
鞍座的增強型安全唇設計用於防止絕緣材料因管道移動而被壓碎或撕裂。 它充當保護屏障,降低損壞風險。
是的,它具有抗紫外線能力,這意味著它可以承受陽光照射而不會降解。 此功能使其適用於室內和室外應用。
鞍座的通用安裝功能使其能夠牢固地安裝在通道的兩側,從而提供安裝靈活性。 它簡化了設定過程。