PROTO 衝擊套筒組
篩選
完成: 黑氧化物 ,能夠繫繩: 標準工具(網絡共享所需的附件)
次數 | 型號 | 包含插座 | 連接類型 | 包括深插座點樣式 | 標準 包括插座點樣式 | 驅動器大小 | 光驅類型 | 件數 | SAE或公制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J74242 | 1/2" Dr 6 Pt 衝擊套筒:3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4"、8、10、12、14、17、19 mm | 通孔 | - | 6 | 1機構/ 2“ | 方形 | 12 | SAE和公制 | NT$4,492 | |
B | J72145 | 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16" | 十六進制 | 6點 | - | 1機構/ 2“ | 普遍 | 8 | SAE | NT$14,239 | |
C | J72159 | 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16" | 十六進制 | 6 | - | 1機構/ 2“ | 6磅深 | 8 | SAE | NT$5,709 | |
D | J74112 | 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8" | 十六進制 | 6 | - | 1機構/ 2“ | 方形 | 11 | SAE | NT$8,705 | |
E | J74102 | 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8" | 十六進制 | - | 6 | 1機構/ 2“ | 方形 | 11 | SAE | NT$5,774 | |
F | J74114 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4" | 十六進制 | 6 | - | 1機構/ 2“ | 方形 | 15 | SAE | NT$12,171 | |
G | J74104 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4" | 十六進制 | - | 6 | 1機構/ 2“ | 方形 | 15 | SAE | NT$8,648 | |
H | J54215 | 3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1、1-1/16、1- 1/8、1-3/16、1-1/4"、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 毫米 | 擋圈 | 6 | 6 | 1機構/ 2“ | 方形 | 30 | 公制和SAE | NT$15,415 | |
I | J74116 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2" | 十六進制 | 6 | - | 1機構/ 2“ | 方形 | 19 | SAE | NT$18,230 | |
J | J74106 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2" | 十六進制 | - | 6 | 1機構/ 2“ | 方形 | 19 | SAE | NT$13,748 | |
K | J72157 | 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16" | 十六進制 | - | 6點 | 1機構/ 2“ | 普遍 | 7 | SAE | NT$3,028 | |
L | J74142 | 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16" | 十六進制 | - | 6 | 1機構/ 2“ | 方形 | 7 | SAE | NT$12,942 | |
M | J74206 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32、36毫米 | 十六進制 | - | 6 | 1機構/ 2“ | 方形 | 25 | 公制 | NT$15,170 | |
N | J74216 | 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32、36毫米 | 十六進制 | 6 | - | 1機構/ 2“ | 方形 | 25 | 公制 | NT$21,235 | |
O | J74212 | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19毫米 | 十六進制 | 6 | - | 1機構/ 2“ | 方形 | 10 | 公制 | NT$6,796 | |
P | J74202 | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19毫米 | 十六進制 | - | 6 | 1機構/ 2“ | 方形 | 10 | 公制 | NT$4,431 | |
Q | J74204 | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24毫米 | 十六進制 | - | 6 | 1機構/ 2“ | 方形 | 15 | 公制 | NT$7,040 | |
R | J74214 | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24毫米 | 十六進制 | 6 | - | 1機構/ 2“ | 方形 | 15 | 公制 | NT$10,965 | |
S | J72149M | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27 毫米 | 十六進制 | 6 | - | 1機構/ 2“ | 普遍 | 18 | 公制 | NT$14,990 | |
T | J72147M | 13,14,15,16,17,18,19毫米 | 十六進制 | 6 | - | 1機構/ 2“ | 普遍 | 7 | 公制 | NT$12,135 | |
U | J72143M | 13,14,15,16,17,18,19毫米 | 十六進制 | - | 6 | 1機構/ 2“ | 普遍 | 7 | 公制 | NT$12,466 | |
V | J74117 | Thin Wall: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4" | 十六進制 | 6 | - | 1機構/ 2“ | - | 15 | SAE | NT$11,943 | |
W | J74217 | 薄壁:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24 毫米 | 十六進制 | 6 | - | 1機構/ 2“ | - | 15 | 公制 | NT$15,426 |
衝擊套筒組
Proto 衝擊套筒套件旨在旋轉頑固、損壞和磨損的螺栓或緊固件,而不會損壞角落。 這些六角、雙六角、六角梅花、固定和通孔型套筒採用內部 TorquePlus 設計,可減少緊固件圓角並在平端提供牢固的抓握,同時將應力從緊固件的角部轉移開。 這些 SAE 或公制插座套件具有光澤的黑色氧化飾面和側面安裝孔。 從各種方形、通用和 6 點深驅動的 Proto 套筒套件中進行選擇 Raptor Supplies.