VICTOR 調節器
焊接、切割和加熱設備需要一致的氣體供應來處理工件。 Victor 調節器通過安全、準確地控制氧氣和乙炔氣瓶供應的氣體來提供一致的氣體供應。
次數 | 型號 | 項目 | 膜片材質 | 身體直徑 | 主體材料 | 煤氣服務 | 表壓 | 入口連接 | 出口連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4000-0053 | 穩壓器 | 不銹鋼 | 1.97“ | 鍍鎳黃銅 | 二氧化碳 | 200 PSI | CGA 320 | 1/4“ FNPT | NT$22,382 | |
B | 4000-0002 | 穩壓器 | 不銹鋼 | 1.97“ | 鍍鎳黃銅 | 二氧化碳 | 200 PSI | CGA 320 | 1/4“ FNPT | NT$33,260 | |
B | 4000-0058 | 穩壓器 | 不銹鋼 | 1.97“ | 鍍鎳黃銅 | 二氧化碳 | 30 PSI | CGA 320 | 1/4“ FNPT | NT$32,401 | |
A | 4000-0052 | 穩壓器 | 不銹鋼 | 1.97“ | 鍍鎳黃銅 | 二氧化碳 | 30 PSI | CGA 320 | 1/4“ FNPT | NT$22,382 |
調節器
Victor 調節器設計用於控制和監測供應給連接的焊接、切割和加熱設備的氣體。 這些調節器適用於金屬加工、一般製造、工業和重型製造、結構鋼加工、土木建築以及維護和維修應用。 Victor 壓力調節器採用鍍鎳黃銅/不銹鋼/鍛造黃銅結構,可防止揮發性氣體損壞/磨損調節器組件。 它還確保了對磨損環境的耐磨性。 Victor 調節器專為中型到重型應用而設計,具有集成的單/雙型監測儀表,可實時顯示準確的氣體壓力。 這些儀表有一個易於閱讀的刻度盤,帶有大標記,可防止任何測量錯誤的機會。 它們具有透明玻璃窗,方便用戶閱讀。 維克多調節器零件,如 切割技巧 和 手電筒 與這些氣體調節器一起用於各種焊接、切割和加熱操作。
用途
Victor 調節器套件非常適合控制和監測供應給連接的焊接、切割和加熱設備的氣體(氧氣和乙炔)。 Victor 壓力調節器設計用於工業和重型製造、金屬加工、一般製造、結構鋼加工、土木建築以及維護和維修應用。
工作機制
Victor 壓力調節器具有三個主要操作組件,它們協同工作以調節設備內的壓力。 首先,有一個加載機構彈簧決定輸送壓力。 隔膜(感應元件)感應加載機構彈簧的力。 最後,控制元件(可調節旋鈕/手柄)將入口壓力降低到出口壓力。 氣缸內的氣體進入調節器組件並對隔膜施加壓力。 隔膜元件在通過設定彈簧元件的控制下向上移動。 此操作可實現從源到連接的割炬的特定設定氣流。 調節控制旋鈕/手柄用於設置氣體的壓力和流量。 順時針轉動控制旋鈕可將隔膜向下推,使調節器能夠增加通過出口的氣體流量。 逆時針旋轉旋鈕可降低供氣壓力和流量。
功能
- 堅固的結構: Victor 壓力調節器採用鍍鎳黃銅/不銹鋼/鍛造黃銅結構,確保高純度氣體的易用性和無污染操作。 它們的結構材料可保護氣體純度,以便在焊接/切割任務時提供純淨的火焰。
- 無反應隔膜: Victor 調節器具有不銹鋼/氯丁橡膠/織物增強氯丁橡膠隔膜。 這些隔膜可防止污染物吸收和釋放到氣流中。 此功能保持用於切割/焊接的氣體的純度。
- 雙級驅動: 選定的 Victor 壓力調節器具有雙級調節功能,可安全有效地將進氣壓力降低到切割/焊接任務的安全值。 此功能可確保在涉及高壓進氣供應的應用中操作的安全性。
- 綜合監控儀表: Victor 壓力調節器具有集成的單/雙式監測儀表,可實時顯示準確的氣體壓力。 這些儀表有一個透明的玻璃窗口和一個易於閱讀的帶有大標記的錶盤,以防止任何測量錯誤的機會。
兼容配件
- 割炬: Victor 割炬與這些氣體調節器一起使用,可精確控制氣體火焰並引導至所需方向。 Victor 調節器通過柔性氣體軟管連接到這些割炬。
- 氣焊技巧: Victor 壓力調節器還需要氣焊頭來修改焊接系統以滿足應用要求。 這些不同的焊接尖端根據應用要求改變氣體火焰的流動。
- 氣焊機配件: Victor 氣焊配件設計用於將軟管連接到割炬或手柄。 這些焊機配件非常適合與高度可燃氣體一起使用,並確保在整個焊接/切割操作中無洩漏操作。
標準與批准
- Victor 調節器專為工業應用而設計,製造符合 ETL 和 ISO 標準。 這些標準確保穩壓器可安全用於大中型應用。
安裝過程
Victor 壓力調節器具有兩個獨立的端口,一個用於進氣供應,另一個用於輸送氣流。 進氣口連接到裝有氧氣/乙炔氣的氣瓶,輸出口連接到為割炬供氣的氣體軟管。 這些氣體調節器具有旋鈕式手柄,用於控制從氣缸側供應的進氣壓力。 通過調節器的氣體壓力可以通過調節器監測儀表輕鬆準確地監測。 Victor 調節器可以根據應用要求輕鬆設置精確的氣壓。
常问问题解答
調節器上的儀表指示什麼?
具有兩個儀表的壓力調節器指示兩個不同的壓力值。 這些儀表指示低壓/出口側氣體壓力和高壓/入口側氣體壓力值。 這些監測儀表對於監測整個切割/焊接操作中的氣壓至關重要。
壓力調節器和減壓調節器有什麼區別?
減壓調節器降低氣體的輸入壓力,以確保氣體在開始時處於理想壓力。 這些調節器控制下游壓力。 而壓力調節調節器保持設定壓力。 這些調節器維持上游壓力並與敏感設備平行安裝。
單級和雙級穩壓器有什麼區別?
單級調節器僅具有一個調節組件。 氣體供應進入該組件並且壓力降低。 這些調節器用於氣源壓力幾乎恆定的應用。 雙級調節器在同一外殼內採用兩個獨立的調節器組件。 這些調節器通過分兩個單獨的步驟降低氣壓來工作。 在第一階段,氣體壓力降低至最大工作壓力的三倍。 第二級進一步將氣體壓力降低至一定的工作壓力值。
丙烷可以用於切割應用嗎?
是的,丙烷可與氧氣一起用於切割應用。 氧氣和乙炔的組合是切割金屬工件的理想選擇,因為乙炔比丙烷和氧氣的組合切割得更快。