項目 | 球閥 |
球材質 | 碳素鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 碳素鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | SAE × SAE |
處理材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 3000磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | 鐵氟龍 |
座椅材質 | 鐵氟龍 |
閥桿材料 | 碳素鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -20度至425度F |
UPC | 649848037894 |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 1.2 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 20.07 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 閥門結構 | 處理材料 | 手柄類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 密封材料 | 座椅材質 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLE2.NK 1/4 | 2三件套 | 鐵件 | 槓桿 | 3000磅WOG | 1機構/ 4“ | 鐵氟龍 | 鐵氟龍 | -20度至425度F | 新台幣1,715元 | ||
VLE2.NK 3/8 | 2三件套 | 鐵件 | 槓桿 | 3000磅WOG | 3機構/ 8“ | 鐵氟龍 | 鐵氟龍 | -20度至425度F | 新台幣1,715元 | ||
VLE2.NK 1/2 | 2三件套 | 鐵件 | 槓桿 | 3000磅WOG | 1機構/ 2“ | 鐵氟龍 | 鐵氟龍 | -20度至425度F | 新台幣3,059元 | ||
VAE2.N0 1/2 | 3三件套 | 鋅壓鑄 | 槓桿 | 5800磅WOG | 1機構/ 2“ | 丁腈 | 迭爾林(R) | -20度至175度F | 新台幣3,021元 | ||
VAE2.N00P 1 | 3三件套 | 鑄鋼 | 閉鎖 | 4600磅WOG | 1" | 丁腈 | 迭爾林(R) | -20度至175度F | 新台幣7,783元 |