ACME ELECTRIC DM 系列單相 DIN 導軌電源
篩選
深度: 4.13“ ,工作溫度。 範圍: -10至+60攝氏度 , 類型: DIN導軌 ,額定電壓: 90-254 VAC
次數 | 型號 | 額定電流 | 身高 | 總長: | Max.最高Wattage瓦數 | 輸出電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DM1480125 | 1.25-1.15安 | 4.88“ | - | 60W¯¯ | 48 VDC | 1.97“ | NT$9,688 | |
B | DM124025 | 2.5-2.1安 | 4.88“ | - | 60W¯¯ | 24 VDC | 1.97“ | - | 詢價
|
C | DM112045 | 4.5-3.4安 | 4.88“ | 4.13“ | 54W¯¯ | 12 VDC | 1.97“ | NT$9,688 | |
D | DM14810 | 10-9.2安 | 5.12“ | 4.96“ | 480W¯¯ | 48 VDC | 6.14“ | NT$45,808 | |
E | DM13613 | 13.3-12安 | 5.12“ | 4.96“ | 480W¯¯ | 36 VDC | 6.14“ | NT$45,808 | |
F | DM12420 | 20-17.1安 | 5.12“ | 4.96“ | 480W¯¯ | 24 VDC | 6.14“ | NT$45,808 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 垂直手柄夾鉗
- 光學和運輸級別和包裝
- 面板鋸
- 語音數據接線板
- 氣體檢測管和泵配件
- 皮帶和領帶
- 空氣壓縮機和真空泵
- 大括號和括號
- 特種磨料
- 浮球閥及配件
- DAYTON 鍊式分離器Ansi型
- JOHNSON CONTROLS 倒喇叭口配件
- MILWAUKEE 剪切沖頭
- DAYTON 供氣孔18 1/2英寸
- AKRO-MILS 30293 Akrobins 超大號垃圾箱
- ORALITE 反光帶,1 英寸 X 150 英尺
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,1 1/2-8 Un
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 玻璃
- WEG JM型直聯泵電機
- BROWNING 適用於 8M30 皮帶的 HPT 系列鏈輪