AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Auto-Air 系列呼吸箱,帶 CO 監測儀
篩選
深度: 9" , 高度: 21“ , 入口尺寸: 1/2"(主)、1/4"(備用) , 長度: 26 1機構/ 2“ , 最大限度。 入口壓力: 150 PSI , 最大限度。 出口壓力: 125 PSI , 電力需求: 9V 電池,8 至 16V DC/115V AC , 壓力: 120 PSI , 洩壓壓力: 125 PSI , 電壓: 115V交流
次數 | 型號 | 聯軸器數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | BB30-COAA | 2,3 | NT$133,929 | |
A | BB100-COAA | 4 | NT$185,856 | |
A | BB50-COAA | 4 | NT$138,256 |
帶 CO 監測器的 Auto-Air 系列呼吸箱
Air Systems International Auto-Air 系列呼吸箱用於確保在存在潛在空氣污染物(特別是一氧化碳 (CO))的區域工作的人員的安全。 它們持續監測二氧化碳濃度並提供實時警報,以保護工人免受有毒氣體的侵害。 它們適用於儲罐、沙井和隧道等密閉空間,在這些空間中,適當的通風和空氣質量至關重要。 這些呼吸箱提供 D 級過濾,為指定工人提供可呼吸的空氣。 他們在所有過濾階段都有一個過濾器更換指示器,以指示更換受污染的過濾器。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 打孔拋光機
- 鑽頭漂移
- 家電手推車
- 防靜電凳子
- 車庫門和碼頭門
- 餐飲服務炊具和準備
- 安全儲存
- 手提燈和便攜式燈
- 斯台普斯
- 汽車化學品
- OTC TOOLS 3/4英寸驅動器公制防鬆螺母插座
- CENTRAL SPECIALTIES LTD 超高木托盤架
- ROMOLD 移動維修車
- DIXON 光滑孔軟管
- THOMAS & BETTS BC14系列環形端子
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P320 1/6 彎曲 60 度。 街道彎頭,Hub x Spigot
- Cementex USA 公制深壁絕緣插座,6 點,1/2 英寸方形驅動
- MARTIN SPROCKET 錐套滾子鏈輪,硬化齒,60 鏈號
- PARKER 接頭適配器
- GROTE 前大燈