AIRMASTER FAN EMC 系列皮帶傳動手動冷卻器
篩選
軸承類型: 球 ,刀片直徑: 48“ , CFM 高: 17,173 ,尺寸A: 27“ ,尺寸B: 51“ ,尺寸C: 53“ , 方面: 36 x 14“ , 流量: 5300 - 7800 立方英尺/分鐘 , 框架表面處理: 環氧 , 框架材質: 鐵件 、綠色認證或其他認可: UL環境聲明驗證 , 防護罩材料: 鐵件 , 高度: 53“ ,赫茲: 60 ,內徑: 27“ , 最大限度。 環境溫度。: 104學位F. , 最大限度。 深度: 27“ , 電機外殼: 防滴漏 , 電機馬力: 1 , 電機轉速: 1510 , 電機類型: 永久分離電容器 , 安裝位置: 地燈 , 刀片數量: 4 , 速度數: 2 , 工作電流: 11.0 ,外徑: 51“ , 階段: 1 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 速度: 450 - 660 轉/分 , 速度: 1 ,熱保護: Automatic 自動錶 , 電壓: 115 , 寬度: 53“ , 護線罩表面處理: 環氧
EMC 系列皮帶傳動冷卻器
Airmaster 風扇 EMC 系列冷卻器非常適合提供直接氣流來冷卻個人和特定工作空間。 這些裝置通常用於倉庫、工廠、車間和建築工地等工業環境中,這些地方的熱量和停滯空氣是一個令人擔憂的問題。 它們配有帶橡膠輪胎的鋼輪,方便在工作場所的不同區域移動和定位。 這些冷卻器還利用高達 1 馬力的電機來提供 17173 cfm 的最大氣流。 它們具有緊湊輕巧的設計以及提手,方便運輸。 這些裝置採用鋁/鋼螺旋槳,具有三葉或四葉配置,可產生更高速度的氣流並降低噪音水平。 它們還配有環氧樹脂塗層防護罩和槍管,以防止意外接觸刀片,同時提供最大的耐腐蝕性。