AKRO-MILS 30088 Shelfmax 貨架箱
Akro-Mils 30088 系列 ShelfMax 儲物箱設計適合標準貨架,可用於整理和存儲中小型物品。
篩選
高度: 6“到8” , 內部高度: 5 15機構/ 16“ , 內部長度: 16“ , 內寬: 6 5機構/ 8“ , 長度: 16“到18” , 承載量: 35磅。 , 材料: 工業級聚合物 , 短分隔槽數量: 7 , 外部高度: 6" , 外長: 17 7機構/ 8“ ,外寬: 8 3機構/ 8“ , 包裝數量: 8 , 寬度: 8“到10”
30088 Shelfmax 貨架箱
Akro-Mils 30088 系列 ShelfMax 儲物箱設計適合標準貨架,可用於整理和存儲中小型物品。
功能
- 這些箱子可與 12、18 和 24 英寸長的揀選架/貨架/垂直存儲和檢索單元一起使用。
- 它們具有塑料結構,確保結構剛性。
- 這些架子箱包括一個大料斗前孔,方便存取。
- 它們有紅色、藍色和透明/清晰的顏色,讓您可以創建一個顏色編碼的存儲系統,用於區分保存在同一位置的物品。
- 這些 6 英寸高的擱架箱在空置或裝滿時會相互嵌套,在鋼絲架子上形成堅固的存儲單元。
- 它們由單個防水部件製成,也不受油脂或油的影響。
兼容配件
- 阿克羅·米爾斯 29301 卡片夾:它在柱籃、金屬絲架和網箱上附有紮帶,用於顯示標籤。
常问问题解答
這些 ShelfMax 垃圾箱的負載能力是多少?
35磅。
如何清潔 Akro-Mils 30088 系列 ShelfMax 垃圾桶?
- 從垃圾箱中取出所有物品並將其放在安全的地方。
- 使用刷子或乾布清除垃圾箱中的任何灰塵、污垢或碎片,包括內部、外部以及任何分隔物或插入物。
- 根據製造商的說明,將溫和的清潔劑或通用清潔劑與水混合在桶或噴霧瓶中。
- 將軟布或海綿浸入清潔溶液中,然後徹底擦拭垃圾箱,包括側面、底部和任何縫隙。 對於頑固污漬或污垢,可以使用軟毛刷或牙刷輕輕刷洗。
- 清潔後,用清水沖洗垃圾箱,清除清潔液中的殘留物。
- 用乾淨的毛巾擦乾垃圾箱或讓其完全風乾,然後再存放或重複使用。
- 垃圾箱乾燥後,您可以根據需要重新組裝任何隔板或插件,並將物品放回垃圾箱。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 係緊絞車和絞車桿
- 磨砂手墊
- 油漆收集器濾板
- 晴雨表
- 氣體檢測管和泵配件
- 點膠槍
- 可轉位工具
- 螺紋和墊片密封劑
- 池塘配件
- 路面質量
- KEO ink孔,鈷,1刃,包括110度角
- MILWAUKEE 鎚鑽頭Sds Plus
- TEMPCO NHL噴嘴加熱器
- PASS AND SEYMOUR 防篡改和耐候自測試 GFCI 插座
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋塞規,3 1/4-8 螺紋
- SPEARS VALVES 實驗室廢物 CPVC P326 1/16 彎曲 22-1/2 度街道彎頭、輪轂 x 插口
- MASTER APPLIANCE 電線套件
- SQUARE D 懸垂觸點塊
- CONDOR 針織手套,全指,條紋,手掌點綴,7 號,白色
- BALLYMORE 組裝式無扶手鋼滾梯