AKRO-MILS 30138 貨架箱
Akro-Mils 30138 系列貨架箱用於製造、汽車、農業和建築行業,用於存儲和整理小型零件和組件。 這些貨架箱有藍色、紅色、黃色和透明顏色,可提供改進的庫存控制和最佳的物料處理。
篩選
高度: 4“到5” , 內部長度: 16 1機構/ 2“ , 內寬: 5 1機構/ 2“ , 長度: 16“到18” , 承載量: 20磅。 , 材料: 工業級聚合物 , 短分隔槽數量: 7 , 外部高度: 4" , 外長: 17 7機構/ 8“ ,外寬: 6 5機構/ 8“ , 包裝數量: 12 , 寬度: 6“到8”
30138 貨架箱
Akro-Mils 30138 系列貨架箱用於製造、汽車、農業和建築行業,用於存儲和整理小型零件和組件。 這些貨架箱有藍色、紅色、黃色和透明顏色,可提供改進的庫存控制和最佳的物料處理。
功能
- 它們採用工業級聚合物結構,增強耐用性和耐腐蝕性。
- 這些垃圾箱的最低工作溫度為 -20 華氏度。
- 這些 12 / 18 / 24 英寸長的擱架箱設計用於與標準鋼絲或鋼質擱架配合使用,以增強性能。
兼容配件
- 阿克羅·米爾斯 卡片紙架:這款卡片紙支架配有紮帶,可輕鬆固定到郵筒、金屬架和網狀箱上,從而可以顯示標籤。 它由耐用的塑料製成,耐腐蝕並防止潛在的洩漏。
常问问题解答
Akro-Mills 30138 貨架箱的負載能力是多少?
0.09磅。
如何防止這些儲物箱雜亂無章呢?
為垃圾箱貼上標籤並擁有一個整理物品的系統可以防止存儲箱雜亂無章。
如何清潔這些貨架垃圾箱?
- 清除內部的任何物品或碎片,以便於清潔。
- 使用軟毛刷/布清除垃圾箱中的任何碎屑/灰塵。
- 使用溫和的清潔劑溶液去除頑固污漬/污垢。
- 用清水徹底沖洗,以去除任何殘留的污垢/清潔劑殘留物。
我如何整理這些貨架箱?
- 要確定每個類別需要多少個垃圾箱,請將可比較的商品分組在一起。
- 為了方便發現物品並避免丟失物品,請清楚地標記每個垃圾箱及其所含物品的類別。
- 根據類別或使用頻率將垃圾箱分組,以便根據工作流程將它們排列在貨架上。
- 為了區分不同的物品組,請使用不同顏色的箱子。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 砂光機拋光機配件
- 等離子切割配件
- 嵌入式把手和拉手
- 特種廢物容器
- 渦流冷卻器
- 汽車維修工具
- 掃帚刷和簸Pan
- 暖通空調控制
- 高壓清洗機及配件
- 回收設備
- EDWARDS SIGNALING 門架擴展組件
- ASCO VALVES 燃氣電磁閥
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 公彎頭,擴口管
- TY-RAP 搭扣鉤環紮帶
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 帶支架的非金屬電纜/軟管支架
- SPEARS VALVES 工業逆流三通過濾器 50 GPM PVC 灰色,EPDM SS 濾網
- ERB SAFETY 耳塞
- DAYTON 鏈套
- MEMPHIS GLOVE Cut Pro PU 工作手套
- ELKAY 更換濾芯