AKRO-MILS 35195 嵌套堆疊手提袋
Akro-Mils 35195 系列嵌套和堆疊容器適合在同一空間內系統地保存或轉移物品。 它們的可堆疊和嵌套設計使其適合用於集裝箱、卡車和其他車輛,有助於優化空間並降低運輸成本...TS。讀
篩選
容量: 12.93加侖 , 高度: 12“ , 內部高度: 12 7機構/ 8“ , 內部長度: 18“ , 內頂部長度: 15 1機構/ 2“ , 內頂部寬度: 14 1機構/ 2“ , 內寬: 13 1機構/ 2“ , 長度: 18“到20” , 承載量: 90磅。 , 材料: 工業級聚合物 , 外部高度: 13“ , 外長: 19 1機構/ 2“ ,外寬: 15 1機構/ 2“ , 包裝數量: 6 , 風格: 實心牆,實心底部 , 寬度: 14“到16”
35195 嵌套堆疊手提袋
Akro-Mils 35195 系列嵌套和堆疊容器適合在同一空間內系統地保存或轉移物品。 它們的可堆疊和嵌套設計使其適合用於集裝箱、卡車和其他車輛,有助於優化空間並降低運輸成本。
功能
- Akro-Mils 35195 系列嵌套和堆疊容器允許單元嵌套和堆疊,通過在同一設施中存儲更多容器來節省空間。
- 它們可以輕鬆安裝在架子上,以避免物品溢出並確保整個設施的清潔。
- 這些巢式堆疊手提袋 (NST) 由工業級聚合物結構製成,可抵抗腐蝕並承受重載。
- 它們有紅色和灰色兩種顏色可供選擇,以便於識別。
兼容配件
- 阿克羅·米爾斯 35010 標籤架:此標籤用於顯示並固定在垃圾箱上,以便於識別垃圾箱中的內容。
- 阿克羅·米爾斯 35-191 藍疊/巢蓋:它用於防止 Akro-Mils 35185 系列容器內的溢出和污染。
常问问题解答
Akro-Mils 35195 系列嵌套和堆疊容器的存儲容量是多少?
它們的存儲容量為 12.93 加侖。
使用這些嵌套和堆疊容器時需要考慮哪些因素?
主要因素包括負載能力、嵌套和堆疊兼容性以及環境條件,例如溫度、濕度和接觸化學品的情況。