ALLEGRO SAFETY 呼吸空氣過濾面板推車
篩選
空氣消耗量 60 CFM 、警報設定: 10 PPM , 展示: 液晶 , 結束: 粉末塗層 ,流量範圍: 0至1 lpm , 高度: 48 1機構/ 2“ , 入口接頭類型: 芝加哥風格 , 入口尺寸: 3機構/ 4“ , 長度: 13 1機構/ 2“ , 起重類型: U型支架 , 材料: 鐵件 , 能量源: 115V AC 至 9V DC 電源適配器,用於連續供電,9V DC 鹼性電池 ,壓力範圍: 5至125 psi , 聲級: 90 db , 類型: 空氣過濾推車 , 視覺的: 外部電源 明亮 LED 警示燈,適用於高 CO、低電池和無電池 , 輪徑: 10“ , 寬度: 26“
呼吸空氣過濾板推車
Allegro 提供呼吸空氣過濾面板推車,用於過濾空氣壓縮機中的雜質和碳氫化合物,並將其轉化為可呼吸空氣。 這些裝置的組件裝在便攜式、堅固的 Pelican 箱中,並配有伸縮手柄,便於存儲和運輸。 它們可以提供 60 至 100 cfm 的氣流。