ALLPAX 墊片切割系統 6100 系列公制墊片切割套件,附切割板
Allpax 6100 系列公制墊片切割機套件包括 AX6110、AX6120、AX6130、AX6140 和 AX6150 裝置,這些裝置專為切割精確的法蘭墊片和圓形接頭而設計,可最大限度地減少停機時間。 它們適用於軟木、特氟龍、橡膠、皮革、塑料、PTFE 和 vu 等材料的製造...啤酒、電力、煉油、製藥和食品滅菌設備以及高壓釜和保健品行業中的糖化纖維。讀
次數 | 型號 | 最大切削直徑 | 最小切削直徑 | 件數 | 主體材料 | 塗層處理 | 最高工作厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX6110 | 330mm | 0mm | - | - | - | 3機構/ 4“ | NT$10,989 | |
A | AX6120 | 635mm | 0mm | - | - | - | 3機構/ 4“ | NT$11,680 | |
A | AX6130 | 940mm | 0mm | - | - | - | 3機構/ 4“ | NT$12,222 | |
A | AX6140 | 1245mm | 0mm | - | - | - | 3機構/ 4“ | NT$12,931 | |
A | AX6150 | 1550mm | 0mm | - | - | - | 3機構/ 4“ | NT$13,482 |
功能
- Allpax 6100 系列公制墊片刀具套件是擴展式套件,具有帶波狀邊緣的黃銅刀具塊,可精確切割法蘭墊片,並減少維護和維修應用中墊片材料的屈曲。
- 這些套件包括重型切割刀片,以確保准確切割任何墊片材料。
- 6100 系列 Allpax 墊片刀具套件刻有易於讀取的精密刻度。
- 它們還配備鍍鉻鋼加長桿,可提供直徑達 150 毫米的切割。
- 457 mm x 457 mm 砧板具有防滑、塑料紋理、自修復表面,可最大限度地減少刀片摩擦和破損。
- 它們配備滑動滾花螺母以調整切割半徑和六角螺釘以固定切割刀片並提供高達 19.05 毫米深度的切割。
- 螺栓孔定位器模板和燕尾設計器模板允許正確組織工具。
- 這些 Allpax 6100 系列公制墊片刀具套件裝在耐用的吹塑存儲箱中,並配有中心銷手柄,可實現安全舒適的抓握。
常问问题解答
如何選擇合適的墊片切割器?
最重要的決定因素是組件需要固定式還是便攜式。 一般來說,加長式圓形公制墊片切割機便於攜帶且重量輕。 這些電動墊片切割機套件廣泛用於製造非金屬或非剛性墊片材料。 另一方面,旋轉墊片切割機較重,需要安裝或用螺栓固定在虎鉗或工作台上以進行固定位置墊片切割。 這些圓形墊片刀具最適合切割金屬或剛性墊片材料,以及切割不規則形狀的墊片。 這些旋轉墊片機使用手動曲柄或電動機提供動力。 電動版本提供快速、無麻煩的操作,但需要電力。 手動旋轉墊片切割機不需要電源,可以安裝在任何地方。
石油用最好的密封墊材料是什麼?
丁腈 (Buna N) 橡膠墊圈具有出色的耐油性,可用於各種精煉油。 丁腈橡膠是最常用的密封油材料。
這些比例尺的目的是什麼?
這些比例尺將墊片材料固定到位並測量切割刀片的設定半徑。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 絲網吊索
- 變壓器匝數比測試儀
- 鏈節門五金
- 感應
- 食品儲物架配件
- 配電設備
- 表面保護和防塵屏障
- 非電性能測試
- 軟管和灑水系統
- 輪胎和車輪
- KNIPEX 絕緣工具組
- KEO ink孔,鈷,0刃,包括82度角
- LUMAPRO 微型白熾燈泡,T6,230V
- APPLETON ELECTRIC 58瓦危險照明裝置
- COOPER B-LINE 1 型螺絲蓋線槽端法蘭
- COOPER B-LINE B438 系列管道支架
- MSA Advantage 3000 系列全面罩呼吸器
- NIBCO 帶有聯合接頭的 DWV P-Trap,Wrot 和鑄銅
- WINSMITH SE Encore 系列,E13 尺寸,MDDS 單級減速機
- WINSMITH SE Encore 系列,E35 尺寸,CDSS 改進型蝸輪減速機