ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Metric Hollow Punch Kits
Allpax 公制空心沖孔套件非常適合在環形和法蘭型墊片上沖制精密螺栓孔。 這些柔性墊片採用 Allpax 旋轉/延伸式切割 墊片切割機. 這些沖孔套件適用於在機械和維修店加工橡膠和玻璃纖維墊圈...d 生產設施。讀
篩選
頭材: 硬化鋼 , 類型: 公制
次數 | 型號 | 身高 | 總長: | 件數 | 信號寬度 | 測量系統 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1350 | 5 1機構/ 2“ | 5 1機構/ 2“ | - | 1" | 公制 | NT$7,569 | |
B | AX1351 | 16“ | 22“ | - | 4" | 公制 | NT$12,220 | |
C | AX1352 | 25“ | 32“ | - | 5" | 公制 | NT$26,530 |
功能
- 它們具有獲得專利的鎖定係統,可以快速更換切割頭。
- 這些套件具有硬化鋼切割頭,可最大限度地減少重複使用時的邊緣磨損。
- 他們的設計允許一次沖出單直徑孔和雙直徑環。
- 它們配有塑料外殼,可防止沖頭在運輸過程中損壞。
- 選定的型號有一個全金屬心軸,用於將沖頭固定到位。
常问问题解答
如何使用這些沖孔套件?
這些套件具有單獨的沖頭、握柄和心軸。 沖頭連接到心軸上,並且心軸進一步連接到握持手柄上。 使用錘子敲擊握持手柄,在墊圈材料上打一個孔。
這些沖頭需要磨銳嗎?
不,這些沖頭由硬化鋼製成,不需要經常磨刃。
墊片打孔時如何保證精度?
建議在墊片上仔細測量並標記需要打孔的點。 預標記可防止打孔時出錯。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 混凝土修邊機
- 絕緣測試儀
- 油漆罐和壓力罐
- 拖車千斤頂
- 電力系統及零件
- 軸承
- 石工
- 箱包配件
- 運輸用品
- 螺紋和墊片密封劑
- APPROVED VENDOR 未組裝的雜物車,聚氨酯腳輪
- BLUCHER 壁櫥彎曲度15度
- SPEEDAIRE 軟管捲軸
- STENS 油箱蓋,2 英寸內徑
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 標準球閥,DIN 插座,FKM,公制
- EATON HKDB 系列完整塑殼斷路器,K 框架
- HUMBOLDT 帶變速和數位定時器的大型篩分機
- HONEYWELL 防割手套,高性能聚乙烯
- VESTIL TJ系列拖車千斤頂
- GROVE GEAR GR 系列,880 尺寸,Ironman 蝸輪減速機