ALTRONIX IP 同軸電纜接收器,16 通道類型
次數 | 型號 | 身高 | 輸入電壓 | 總長: | 輸出數量 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EBRIDGE1CR | 1" | 12VDC至24VDC 2類電源或16VAC至24VAC 2類插入式變壓器 | 3 51機構/ 64“ | 1 | 2 1機構/ 2“ | NT$6,596 | |
B | EBRIDGE16CR | 1.625“ | 24VDC至56VDC UL列為2類電源或UL列為24VAC 2類插入式變壓器 | 8.5“ | 16 | 19.12“ | NT$142,875 |
IP Over Coax 接收器,16 通道類型
Altronix eBridge IP over 同軸電纜接收器通過同軸電纜傳輸數據和電力,並利用現有的傳統同軸電纜促進系統從模擬升級到 IP 設備或攝像機。 它們消除了安裝新網絡電纜期間的勞動力和成本,並使電力和數據傳輸距離延長了 500 米以上。 此外,這些經過 CE 認證和 UL 認證的接收器可擴展工業環境中的網絡鏈路距離,並將機場、醫院、學校和賭場部署的閉路電視同軸電纜升級為數字網絡,與百萬像素、HD1080 和 HD720 攝像機配合使用。 它們具有 RJ45 型以太網連接,可在惡劣環境中提供兼容性和額外保護,並具有 LED 指示燈來指示設備的正確點對點功能。 此外,這些符合 C-Tick 標準的設備配備了 16 型通道,允許在一個系統上安裝 16 個攝像頭,並且長距離傳輸速率額定高達 25 Mbps。 這些設備的工作溫度範圍從 14 華氏度到 122 華氏度不等,有 1 和 16 種輸出型號可供選擇。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 氣動零損失冷凝水排放
- 語音數據跳線
- 除塵器筆芯和手套
- 排水溝
- 噴頭
- 氣動軟管
- 直流電動機
- 堅果
- 汽車牽引
- 專用風扇和配件
- BRADY 管道標記,軟水
- JB INDUSTRIES 銅三通
- OIL SAFE 標籤口袋框架
- BURNDY Qiklug 系列電線端子連接器
- THOMAS & BETTS 埃里克森聯軸器
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,1 7/16-18 Unef
- SPEARS VALVES PVC 125 級 IPS 製造接頭三通,墊片 x 插口 x 墊片
- SANDUSKY LEE 可調節櫃的額外擱板
- WINSMITH SE Encore 系列,E43 尺寸,CDTX 螺旋/蝸桿雙減速減速機