ALTRONIX 線性電源
篩選
所需電池: 沒有 , 結束: 灰色 , 輸入頻率: 60赫茲 , 輸入電壓: 115 VAC , 材料: 鐵件 ,輸出電流: 2.5A , 子類別: 電源/充電器 , 類型: 線性電源/充電器
次數 | 型號 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 外殼寬度(英寸) | 項目 | 輸出數量 | 電壓輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPS3C12X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 線性電源 - 12 VDC @ 2.5A | 12 VDC | 12 VDC | NT$9,743 | |
B | LPS3C24X | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 線性電源 - 24 VDC @ 2.5A | 24 VDC | 24 VDC | NT$10,043 | |
C | LPS3WP24 | 6.00 | 12 | 8.00 | 線性電源 - 24 VDC @ 2.5A Nema4 | 24 VDC | 24 VDC | NT$13,795 | |
D | LPS3WP12 | 6.00 | 12 | 8.00 | 線性電源 - 12 VDC @ 2.5A Nema4 | 12 VDC | 12 VDC | NT$13,584 |
線性電源
Altronix 線性電源/充電器非常適合訪問控制和安全應用。 它們將 115VAC、50 / 60Hz 輸入轉換為 12VDC、2.5A、經過濾波和電子調節的輸出。 這些電源/充電器可在交流電源故障時自動切換到備用電池,並且可在 0 至 49 攝氏度的溫度範圍內運行。內置充電器可存儲凝膠或密封鉛酸電池,並確保散熱過載和短路保護。 外殼高度為 12 英寸和 15.5 英寸。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 水檢測和關閉系統
- 有蓋溢出物遏制托盤和平台
- 推力軸承
- 電子扭力扳手
- 焊縫清洗系統配件
- 弧閃保護
- 水渠
- 直線運動
- 電線管理
- 可編程邏輯控制器(PLC)
- LUMAPRO 微型白熾燈泡,T1 3 / 4V
- FRIGIDAIRE 冰箱
- APPROVED VENDOR 化學廢物袋,透明,扁平包裝
- MOON AMERICAN 消防水帶 Storz 旋轉適配器
- KURIYAMA 散裝食品軟管
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator,緩衝夾,冷藍色
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 三重灣垃圾桶推車
- WHEELER-REX 替換皮帶組件
- VESTIL PM4-RL系列滾輪托盤搬運車
- BOSTON GEAR 3 徑節鋼製正齒輪