ALTRONIX CCTV 電源,16 個保險絲的輸出,12 / 24VDC @ 4A
篩選
所需電池: 沒有 ,外殼深度(英寸): 3.25 ,外殼高度(英寸): 13.50 ,外殼寬度(英寸): 13.00 , 結束: 灰色 , 輸入頻率: 60赫茲 , 輸入電壓: 115 VAC , 材料: 鐵件 , 輸出數量: 12 VDC 或 24 VDC , 子類別: 電源:壁掛式 , 類型: CCTV DC,壁掛式 ,電壓輸出: 12 VDC 或 24 VDC
次數 | 型號 | 項目 | 輸出電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ATV1224DC1 | 電源16Out 12Dc或24Dc @ 4A | 4A | NT$10,453 | |
A | ATV1224DC2 | 電源16Out 12Dc或24Dc @ 6A | 6A | NT$11,045 |
閉路電視電源,16 個熔斷器輸出,12 / 24VDC @ 4A
Altronix CCTV 電源提供 12 或 24VDC 電壓,通過 16 個帶保險絲或 PTC 保護的輸出分配,為加熱器、CCTV 攝像機和視頻配件供電。 它們保持相機同步,並配備 LED 指示燈來顯示交流輸入和直流輸出。 這些電源可提供高達 85% (+/- 5%) 的相對濕度,並可在 0 至 49 攝氏度的溫度範圍內運行。