ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® Side Pull Hoist Rings, Metric
篩選
完成: 黑氧化物 , 材料: 合金鋼 ,測量系統: 公制
次數 | 型號 | 負載能力 | 螺紋尺寸 | 轉矩 | 螺紋長度 | 信號寬度 | 內寬 | 厚度 | 機芯 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36805 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5牛 | 14mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360° | NT$4,474 | |
A | 36810 | 450Kg | M10x1.50 | 16牛 | 24mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360° | NT$4,474 | |
A | 36815 | 1050Kg | M12x1.75 | 37牛 | 37 mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360° | NT$5,649 | |
A | 36820 | 1900Kg | M16x2.00 | 80牛 | 37 mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360° | NT$5,649 | |
A | 36825 | 2200Kg | M20x2.50 | 135牛 | 37 mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 360° | NT$8,330 | |
A | 36830 | 3000Kg | M20x2.50 | 135牛 | 39mm | 133 mm | 79 mm | 19 mm | 360° | NT$12,170 | |
A | 36835 | 4200Kg | M24x3.0 | 311牛 | 43mm | 133 mm | 79 mm | 19 mm | 360° | NT$12,170 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 六角和梅花鍵組
- 撥動夾鉗主軸組件
- 排水槍和套件
- 輪胎裝卸工具
- 手和手指防護
- 拋光
- 壓力和溫度控制閥
- 製冷測試設備
- 層壓和裝訂設備
- 焊接化學品
- INTERMATIC 插入式定時器
- DIXON 雙加侖關閉噴嘴
- PASS AND SEYMOUR Decorator 三向撥片開關
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 標準改型球閥,承插端,EPDM
- THOMAS & BETTS 直型連接器
- GRAINGER 感知器
- APPLETON ELECTRIC LED 潮濕場所照明
- SMC VALVES PROFINET
- STEARNS BRAKES 331系列制動器
- BOSTON GEAR 推力型 BOST-BRONZ 含油燒結青銅軸承 推力型