ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Female Coupling Low Lead Brass
篩選
基本材質: 黃銅 , 機身材質: 低鉛黃銅 ,溫度。 範圍: -65度至250度F
次數 | 型號 | 壓縮螺紋尺寸 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700066-1212 | 1-18 | 120 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | NT$1,751 | |
A | 700066-1412 | 1-18 x 1-1/8-18 | 120 PSI | 3機構/ 4“ | 7機構/ 8“ | NT$1,057 | |
A | 700066-0202 | 5 / 16-24 | 400 PSI | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | NT$258 | |
A | 700066-0302 | 5/16-24 x 3/8-24 | 400 PSI | 1機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | NT$291 | |
A | 700066-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300 PSI | 1機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | NT$212 | |
A | 700066-0404 | 7 / 16-24 | 300 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | NT$221 | |
A | 700066-0406 | 7/16-24 x 9/16-24 | 300 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | NT$482 | |
A | 700066-0408 | 7/16-24 x 11/16-20 | 300 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | NT$612 | |
A | 700066-1408 | 11/16-20 x 1-1/8-18 | 120 PSI | 1機構/ 2“ | 7機構/ 8“ | NT$2,085 | |
A | 700066-0812 | 11/16-20 x 1-18 | 200 PSI | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | NT$1,218 | |
A | 700066-1208 | 11/16-20 x 1-18 | 120 PSI | 1機構/ 2“ | 3機構/ 4“ | NT$1,486 | |
A | 700066-1006 | 13/16-18 x 1-18 | 150 PSI | 3機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | NT$813 | |
A | 700066-1012 | 13/16-18 x 1-18 | 150 PSI | 3機構/ 4“ | 5機構/ 8“ | NT$760 |