ANSELL 47-200 Activarmr 白色綠色丁腈塗層手套
篩選
ANSI / ISEA磨損等級: 3 , ANSI/ISEA 切割等級: 1 , 塗層覆蓋率: 棕櫚 , 塗層表面處理: 紋理 , 塗層材料: 丁腈 , 顏色: 白色/綠色 , 袖口: 針織手腕 , 內襯材質: 棉
47-200 Activarmr 白色綠色丁腈塗層手套
Ansell ActivArmr 47-200 白色綠色丁腈塗層手套具有出色的抓地力並能防護油、油脂和化學物質。 它們非常適合雙手需要保護和牢固抓握的製造、建築、汽車和重型機械工作。
功能
- Ansell ActivArmr 47-200 白色綠色丁腈塗層手套具有 ANSI/ISEA 耐磨等級 3,表示強大的耐磨性,確保在具有挑戰性的工作條件下的耐用性。
- 這些手套的丁腈塗層具有沙質紋理,可增強抓握力,非常適合在濕滑或嚴苛環境中執行任務。
- 這些手套具有 ANSI/ISEA A1 切割級別,提供適合各種任務的基本防切性能,同時又不犧牲靈活性。
- 它們採用無乳膠設計,確保對乳膠過敏的使用者可以舒適、安全地工作。
- 這些手套是 ActivArmr 子品牌的一部分,標誌著對品質和性能的承諾。
- 它們符合 ANSI、ASTM 和 EN388 標準,表明它們遵守嚴格的國際安全要求。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 電地暖套件配件
- 接線管
- 照明選擇開關操作器
- 土壤螺旋鑽套件
- 磨料星
- 儲物箱和容器
- 泵馬達
- 鉗子
- 訂書機釘書機和配件
- 不倒翁和媒體
- COLDER PRODUCTS COMPANY HFC12系列切斷聯結器
- TENNSCO 大衣鉤
- APOLLO VALVES 88A-740 系列法蘭標準端口球閥
- SPEARS VALVES 雙密封通道三通 PVC 附表 80 x PVC 附表 80
- EATON D6 系列通用繼電器
- SPEAKMAN Kubos 系列,毛巾桿
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 帶 CO/O2 監測儀的便攜式 D 級呼吸空氣過濾
- SPEEDAIRE 氣動閉鎖閥
- INGERSOLL-RAND 引腳
- BROWNING NSS 系列庫存鋼製最小孔徑正齒輪,20 節距