ANSELL 97-009 Activarmr 防割手套
篩選
耐磨性: 是 , ANSI 磨損週期: 11265 , ANSI 切割克數: 2224 , ANSI/ISEA 磨損等級: 4 , ANSI/ISEA 切割等級: 4 , ANSI/ISEA 穿刺等級: 3 , 塗層覆蓋率: 棕櫚 , 塗層表面處理: 平滑 , 塗層材料: 丁腈 , 顏色: 灰色/黑色 , 袖口: 針織 , 耐切割: 是 , 測量: 13儀表襯板 , 內襯材質: Kelvar(R)/不銹鋼 , 耐穿刺: 是
97-009 Activarmr 防割手套
Ansell ActivArmr 97-009 系列防割手套可降低割傷和擦傷風險,並保護工人的雙手。 它們用於建築、金屬製造、汽車和玻璃製造業。 這些重型手套可防止尖銳物體、刀片和鋒利邊緣材料的傷害。
功能
- 它們採用 Ansell 的專利 Intercept 技術,並採用不銹鋼和杜邦凱夫拉縴維加固,可提供終極保護,防止刺穿、割傷和擦傷。
- 這些重型手套提供加固的脊線,為手掌和指關節提供額外的保護,確保抵抗衝擊和尖銳危險。
- 它們配有泡沫丁腈塗層,可在潮濕或乾燥條件下增強抓地力,從而增強工人在任務期間的安全性和控制力。
- 這些手套具有「第二層皮膚」的感覺,可提供無與倫比的靈活性和精確性,讓您全天舒適。
- 它們配備了可調節的手腕閉合裝置,帶有拉環和 ID 銘牌,確保為每個使用者提供安全且可自訂的貼合。