ANSELL 11-500 Hyflex 工業手套
篩選
耐磨性: 是 , ANSI/ISEA 磨損等級: 3 , ANSI/ISEA 切割等級: 2 , ANSI/ISEA 穿刺等級: 3 , 塗層覆蓋率: 棕櫚 , 塗層材料: 丁腈 , 顏色: 黃/黑 , 袖口: 針織 , 切: 克魯特 , 耐切割: 是 , 手指樣式: 飾品 , 內襯材質: 凱夫拉爾 , 耐穿刺: 是 , 拇指風格: 直行
11-500 Hyflex 工業手套
Ansell HyFlex 11-500 工業手套非常適合需要精確度和靈敏觸覺的任務,同時保護工人的手免受輕微割傷、擦傷和油污侵害。它們用於工業和製造應用,例如電子組裝、輕型機械操作和處理精密零件。
功能
- 它們採用防切割彈性凱夫拉 (Kevlar) 襯裡,可防止令人討厭的划痕和擦傷,並且佩戴舒適,同時確保工人在使用過程中的安全和舒適。
- 這些手套的手掌和指尖有黑色泡沫丁腈塗層,可在油膩條件下保持牢固的抓握力。
- 它們配有加長袖口,可在手腕周圍提供額外的切割保護,並在關鍵區域提供額外的屏蔽。
- 這些手套採用高可見度黃色,確保使用者在各種工作環境中都能輕鬆看到,並提高整體安全意識。