ANSELL 70-215 Hyflex 無塗層防割手套
篩選
耐磨性: 是 , ANSI/ISEA 磨損等級: 3 , ANSI/ISEA 切割等級: 3 , 塗層材料: 未塗佈 , 顏色: 黃 , 袖口: 針織 , 切: 岡恩 , 耐切割: 是 , 手指樣式: 飾品 , 內襯材質: 凱夫拉爾 , 耐穿刺: 沒有 , 拇指風格: 直行
70-215 Hyflex 無塗層防割手套
Ansell HyFlex 70-215 手套非常適合在高風險工作環境中增強工人安全並降低手部受傷風險,在高風險工作環境中,防止割傷和擦傷至關重要。它們用於處理尖銳物體和材料的製造、建築和汽車工作。
功能
- 這些手套採用 100% 杜邦 Kevlar 結構,具有防割性能。
- 它們採用毛圈技術來增強隔熱性,並且可以在 40 攝氏度的溫度下洗滌。
- 這些手套採用厚壁設計,提供出色的減震效果,同時保持靈活性。
- 它們提供加固的拇指貼邊,有助於提高耐磨性和整體耐用性。
- 這些手套可完全清洗並可重複使用,擴展了其實用性和成本效益。
- 它們具有抗靜電特性,可防止靜電積聚,確保工作環境更安全。
- 這些手套有一個針織腕口,以確保安全舒適的貼合。