ANSELL 74-730 Hyflex 副手輕型手套
篩選
耐磨性: 是 , ANSI 磨損週期: 7000 , ANSI 切割克數: 大於3000 , ANSI/ISEA 磨損等級: 4 , ANSI/ISEA 切割等級: 4 , 顏色: 灰色/綠色 , 袖口: 鬆緊帶 , 耐切割: 是 , 手指材質: 迪尼瑪,鋼,菲伯拉斯,聚酯 , 手指樣式: 飾品 , 測量: 13 , 手: 懷有二心的 , 內襯材質: 迪尼瑪,鋼,菲伯拉斯,聚酯 , 手掌材質: 迪尼瑪,鋼,菲伯拉斯,聚酯 , 耐穿刺: 沒有 , 拇指風格: 直行
74-730 Hyflex 副手輕型手套
Ansell HyFlex 74-730 輕型副手手套專為電子組裝、精細產品處理和品質控制檢查而設計。它們提供了防止污染和靜電放電的屏障,保護敏感產品和組件。
功能
- Ansell HyFlex 74-730 副手輕質手套具有 ANSI/ISEA 切割等級 A4,可提供顯著的防切割性能,從而增強安全性。
- 它們的 EN 388 評級為 4X4XE,這意味著刀片在防切割、耐磨、抗撕裂和防止尖銳物體切割方面具有出色的性能。
- 它們採用 13 號 Dyneema 菱形針織物,以其卓越的強度和耐切割性而聞名。
- 這些手套具有加強的手指和指關節,為關鍵的高風險區域提供額外的保護,使其適合執行有尖銳或磨損危險的任務。
- 它們符合 FDA 食品處理標準,適用於食品業,確保產品安全和衛生。
- 這些手套每包 12 雙,方便大量購買,確保為工作場所穩定供應高性能手套。