ANSELL 93-700 Touchntuff 無菌丁腈一次性手套
Ansell TouchNTuff 93-700 系列一次性丁腈潔淨室手套用於製藥、生物技術和實驗室研究環境,以在關鍵過程中保持無菌條件。 這些手套是醫療環境中進行外科手術和潛在處理的理想選擇 ...傳染性材料。 其丁腈材料具有出色的耐化學性,可防止各種有害物質的侵害。 它們已經根據 ASTM D6978 進行了與化療藥物一起使用的測試,確保它們符合相關的安全標準。讀
93-700 Touchntuff 無菌丁腈一次性手套
Ansell TouchNTuff 93-700 系列一次性丁腈潔淨室手套用於製藥、生物技術和實驗室研究環境,以在關鍵過程中保持無菌條件。 這些手套是醫療環境中進行外科手術和處理潛在傳染性材料的理想選擇。 其丁腈材料具有出色的耐化學性,可防止各種有害物質的侵害。 它們已經根據 ASTM D6978 進行了與化療藥物一起使用的測試,確保它們符合相關的安全標準。
功能
- 它們具有抗靜電特性,符合 EN1149 靜電耗散標準。
- 這些手套的潔淨室等級為 Class 100 / ISO 5,適用於需要低顆粒水平的關鍵環境。
- 它們具有獨特的綠色,易於識別,並將其與其他手套類型區分開來。
- 這些手套配有加長袖口,可增加對手腕和前臂的保護和覆蓋。
- 他們的手套外表面有紋理手指,可增強各種握力和控制力。
- 這些手套由丁腈製成,具有出色的耐化學性和耐用性。
- 它們具有無粉和氯化手套內部表面,可提高舒適度並易於佩戴。
- 這些手套具有靈巧的形狀,可以戴在任何一隻手上,方便分發和使用。
- 它們包括一個串珠袖口,確保牢固貼合併防止手套在使用過程中滾動。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 防風雨箱蓋配件
- 餐飲服務托盤
- 幹浴
- 介電聯盟
- 開溝器
- 水質測試儀器和儀表
- 娃娃和搬家
- 水渠
- 起重機和花彩設備
- 啞光
- CHICAGO-LATROBE 螺絲機鑽頭組,高速鋼,分割點,135度
- 3M Cool Flow 呼氣閥組件
- DAYTON 皮帶驅動下鼓風排氣通風機,3/4 英寸軸承
- KELCH 熱壓刀柄,孔徑 12 mmmm
- HOFFMAN 4 型後檢修機構
- THOMAS & BETTS TV10 系列斷線器
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 螺紋接頭,直徑 1-1/4 英寸,兩端均有螺紋
- BALDOR MOTOR 噴射泵電機,三相,腳踏式,ODP
- APPROVED VENDOR 鍋爐排水閥
- LABCONCO 保護罩演示罩