APOLLO VALVES 36LF-PR 系列減壓閥
篩選
連接類型: 媒體推薦 , 材料: 低鉛青銅 , 最大限度。 壓力: 250 PSI , 最大限度。 溫度: 180學位F. 、壓力調節範圍: 25至75 psi , 閥門類型: 標準
次數 | 型號 | 身高 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 36LF20301PR | 4.75“ | 5 25機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | NT$5,403 | |
A | 36LF20401PR | 4.75“ | 6 3機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | NT$5,591 | |
A | 36LF20501PR | 5 29機構/ 32“ | 6 11機構/ 16“ | 1" | NT$6,666 | |
A | 36LF20601PR | 7.5“ | 7 29機構/ 32“ | 1.25“ | NT$12,977 | |
A | 36LF20701PR | 7.5“ | 8.593 | 1.5“ | NT$16,368 | |
A | 36LF20801PR | 9.75“ | 10 25機構/ 32“ | 2" | NT$28,845 |
36LF-PR系列減壓閥
Apollo 36LF-PR 系列減壓閥非常適合調節和維持一致的下游壓力,以將高入口壓力降低到所需的安全水平。 它們在商業和工業環境中得到應用,以確保水龍頭、固定裝置和電器中的水流穩定且受控。 這些減壓閥可防止水錘、管道損壞和過度用水,同時保護下游設備免受高壓影響。 它們具有青銅結構和整體不銹鋼過濾器,具有剛性和耐腐蝕性。 這些減壓閥配有 EPDM O 形圈,可防止洩漏。 它們可以在 180 華氏度的溫度下運行。這些閥門的高度有 4.75、5-29/32、7.5 和 9.75 英寸。