APPLETON ELECTRIC 危險場所斷路器 3 極
篩選
斷路器類型: 標準 ,直流額定電壓: 125 / 250 VDC , 外殼等級: NEMA 4、4X,7BCD,9EFG , 築屋材料: 無銅鋁 , 材料: 無銅鋁 , 極數: 3 , 安全等級: B,C,D組I,I類和2類; E,F,G組II類1和2組; 和三級 , 開關類型: 不可互換的旅行 , 端子連接: 箱耳 , 類型: 危險場所,防爆,防塵,防水
次數 | 型號 | 框架尺寸 | 交流電壓額定值 | 空氣@ 240VAC | 總長: | 最高 線徑 | 最小 線徑 | 出口數量 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AEAB13215C | 電子硬盤 | 240 VAC | 18k | 15.25“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | NT$113,953 | |
A | AEAB13230C | 電子硬盤 | 240 VAC | 18k | 15.25“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | NT$113,953 | |
A | AEBB13280C | 電子硬盤 | 240 VAC | 18k | 20.5“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | NT$133,841 | |
A | AEBB13210C | 電子硬盤 | 240 VAC | 18k | 20.5“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | NT$137,938 | |
A | AEAB13435C | 電子硬盤 | 480 VAC | 18k | 15.25“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 480 VAC | NT$127,929 | |
A | AEAB13425C | 電子硬盤 | 480 VAC | 18k | 15.25“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 480 VAC | NT$127,929 | |
A | AEAB13240C | 電子硬盤 | 240 VAC | 18k | 15.25“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | NT$113,953 | |
A | AEAB13220C | 電子硬盤 | 240 VAC | 18k | 15.25“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | NT$113,942 | |
A | AEAB13225C | 電子硬盤 | 240 VAC | 18k | 15.25“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | NT$113,953 | |
A | AEAB13250C | 電子硬盤 | 240 VAC | 18k | 15.25“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | NT$113,953 | |
A | AEAB13430C | 電子硬盤 | 480 VAC | 18k | 15.25“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 480 VAC | NT$133,841 | |
A | AEAB13420C | 電子硬盤 | 480 VAC | 18k | 15.25“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 480 VAC | NT$127,929 | |
A | AEAB13440C | 電子硬盤 | 480 VAC | 18k | 15.25“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 480 VAC | NT$127,857 | |
A | AEBB13260C | 電子硬盤 | 240 VAC | 18k | 20.5“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | NT$133,841 | |
A | AEAB13235C | 電子硬盤 | 240 VAC | 18k | 15.25“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | NT$113,953 | |
A | AEBB13270C | 電子硬盤 | 240 VAC | 18k | 20.5“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | NT$133,765 | |
A | AEBB13290C | 電子硬盤 | 240 VAC | 18k | 20.5“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | NT$133,841 | |
A | AECB13412C | FD | 480 VAC | 65k | 25.13“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 480 VAC | NT$271,446 | |
A | AECB13415C | FD | 480 VAC | 65k | 25.13“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 480 VAC | NT$271,446 | |
A | AECB13212C | FD | 240 VAC | 65k | 25.13“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 240 VAC | NT$271,446 | |
A | AECB13615C | FD | 600 VAC | 65k | 25.13“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | NT$251,558 | |
A | AECB13612C | FD | 600 VAC | 65k | 25.13“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | NT$284,153 | |
A | AECB13215C | FD | 240 VAC | 65k | 25.13“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 240 VAC | NT$271,447 | |
A | AEEB23610C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5“ | 1 / 0 AWG | 14 AWG | 2 | 600 VAC | NT$412,277 | |
A | AEEB23620C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | NT$412,277 | |
A | AEEB23617C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | NT$412,277 | |
A | AEEB23612C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | NT$412,277 | |
A | AEEB23622C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | NT$412,277 | |
A | AEFB23625C | JD | 600 VAC | 65k | 35“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | NT$559,556 | |
B | AEFB43622C | KD | 600 VAC | 65k | 35“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | NT$618,145 | |
B | AEFB43617C | KD | 600 VAC | 65k | 35“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | NT$618,145 | |
B | AEFB43620C | KD | 600 VAC | 65k | 35“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | NT$618,145 | |
B | AEFB43640C | KD | 600 VAC | 65k | 35“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | NT$625,670 | |
B | AEFB43625C | KD | 600 VAC | 65k | 35“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | NT$618,145 | |
B | AEFB43635C | KD | 600 VAC | 65k | 35“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | NT$618,145 | |
B | AEFB43630C | KD | 600 VAC | 65k | 35“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | NT$618,145 | |
B | AEFB43612C | KD | 600 VAC | 65k | 35“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | NT$618,145 | |
B | AEDB63660C | LD | 600 VAC | 65k | 37.88“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | NT$932,057 | |
B | AEDB63645C | LD | 600 VAC | 65k | 37.88“ | 350 kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | NT$932,057 | |
B | AELB83660C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88“ | 350 kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | NT$1,177,165 | |
B | AELB83680C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88“ | 350 kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | NT$1,177,165 | |
B | AELB83670C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88“ | 350 kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | NT$1,177,165 | |
B | AELB83650C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88“ | 350 kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | NT$1,177,165 | |
B | AELB83645C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88“ | 350 kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | NT$1,177,165 | |
B | AELB83635C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88“ | 350 kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | NT$1,177,165 | |
B | AELB83630C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88“ | 350 kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | NT$1,177,165 | |
B | AELB83640C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88“ | 350 kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | NT$1,177,165 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 卡車箱和工地箱配件
- 滅火器櫃
- 雜釘
- 組合式無紡布車輪
- 水位測試儀
- 割草機和修剪機
- 液壓過濾
- 指甲
- 鑄鐵
- 熱塑性焊接
- NORTON ABRASIVES Gemini 玻璃化安裝點,陶瓷氧化鋁
- ADVANCE TABCO 直清潔餐具
- COOPER B-LINE B290 系列支架
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,8-36 Unf Lh
- MARATHON MOTORS 風扇和鼓風機負載電機,彈性底座
- ACCURIDE 2109 系列輕型滑軌,帶斷開杆
- DART CONTROLS 125 系列 1HP 直流速度控制器
- DAYTON 電機安裝座
- 3M 電池
- MORSE CUTTING TOOLS 方形和角半徑立銑刀,5951T 系列